Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D SDSA3650 túlfeszültség-védelmi eszköz, sebészeti, 40KA, 600Y/347VAC, 3 fázisú, 4 vezetékes | AG6QEG 3XB87

SQUARE D SDSA3650 túlfeszültség-védelmi eszköz, Surgelogic, 40KA, 600Y/347VAC, 3 fázis, 4 vezeték

Raktáron
Tétel: AG6QEG Típus: SDSA3650Kereszthivatkozás: 3XB87
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
€433.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-védelmi eszköz
Mélység67mm
Ház anyagaMűanyag
Ház típusaNEMA 4X
Szűrő típusaSzűrés nélküli
Impulzus kisülési áram10 kA
Hossz92mm
Hely típusa1
AnyagMűanyag
Max. Folyamatos üzemi feszültség750
Max. Túlfeszültség áram40 kA
Max. Túlfeszültség áram módonként40kA
Max. Túlfeszültség fázisonként40kA
A védelem módjai6
Felszerelési stílusMellbimbótartó
Névleges kisülési áram10kA
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 fok 65 fokig. C
Fázis3
Névleges Joule1304
Rövidzárlati áramérték200kA
típusTúlfeszültség-levezető
Feszültség120/240, 120/208, 277/480, 347/600
Feszültségvédelem besorolása2500 V (LN), 4000 V (LL)
Szélesség76mm
Huzal4
Vezetékmérő# 12 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8536300000

Termék részletek:

A Square D SDSA3650 túlfeszültség-védelmi eszközt ipari létesítményekben, kereskedelmi épületekben, adatközpontokban, egészségügyi létesítményekben és szórakozóhelyeken használják, hogy megvédjék az érzékeny elektronikát a túlfeszültségtől. Ez a védelmi eszköz megvédi az elektronikus berendezéseket és eszközöket a feszültségcsúcsoktól, biztosítva azok hosszú élettartamát és megelőzve a hirtelen feszültségingadozások által okozott esetleges károkat.

Jellemzők:

  • Környezeti üzemi hőmérséklete 149 °F, hatékonyan működik magas hőmérsékletű környezetben, megbízható védelmet biztosítva.
  • Ez a túlfeszültség-védelmi eszköz NEMA 4X besorolású fekete műanyag házzal érkezik, amely véd a portól, a korróziótól és növeli a tartósságot.
  • Akár 10 kA-es túlfeszültség-védelmet kínál, elvezetve a felesleges energiát a berendezésektől a túlfeszültség alatt.
  • Ez a 3 fázisú túlfeszültség-védelmi eszköz 4 vezetékes elektromos elrendezéssel rendelkezik a rugalmas telepítés érdekében.
  • LED izzóval van felszerelve, amely jelzi az üzemállapotát, ahol a zöld a normál működést jelzi.
  • Ez a túlfeszültség-védelmi eszköz mellbimbós rögzítést kínál az egyszerű és biztonságos telepítés érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan telepíthetem ezt a Square D SDSA3650 túlfeszültség-védelmi eszközt?

A.

  • Gondoskodjon biztonságáról az elektromos panel fő tápellátásának kikapcsolásával.
  • Válasszon megfelelő helyet a panelen belül a telepítéshez, figyelembe véve a helyet és a szellőzést.
  • Kövesse a mellékelt kapcsolási rajzot a túlfeszültség-védelmi eszköz bemeneti és kimeneti vezetékeinek a megszakító kijelölt kapcsaihoz való csatlakoztatásához.
  • Gondoskodjon a megfelelő földelésről az eszköz földelővezetékének a panel földelőbuszához vagy a kijelölt ponthoz történő csatlakoztatásával.
  • Biztonságosan szerelje fel a túlfeszültség-védelmi eszközt a panel belsejébe megfelelő hardver segítségével.
  • Tesztelje az eszköz működését az áramellátás visszaállításával, a jelzőfények megfigyelésével (ha vannak) és a berendezés védelmének ellenőrzésével.
  • Biztonságosan zárja le a panel fedelét, és őrizze meg a túlfeszültség-védelmi eszköz dokumentációját későbbi használatra.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem túlfeszültség-védelmi eszköz használatakor?

A.

  • Telepítés előtt kapcsolja ki a fő áramellátást.
  • Szigorúan kövesse a gyártó útmutatásait.
  • A telepítés során kerülje a feszültség alatt álló vezetékekkel való érintkezést.
  • Az elektromos veszélyek elkerülése érdekében gondoskodjon a megfelelő földelésről.
  • Rendszeresen ellenőrizze a készüléket és a csatlakozásokat kopás vagy sérülés szempontjából.
  • Őrizze meg a dokumentációt későbbi használatra.
  • Ha bizonytalan, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.

K. Nem Raptor Supplies más Square D túlfeszültség-védelmi eszközöket kínál?

V. Igen, az egyéb túlfeszültség-védelmi eszközöket kereső ügyfelek választhatják a Square D-t túlfeszültségvédő eszközök sokoldalú felépítési és burkolati lehetőségekkel rendelkezik.

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaMélységHáz anyagaVezetékek számaFázistípusFeszültségSzélességÁr
SQUARE D SDSA3650D Túlfeszültség-védelem 1. és 2. típusú 40ka 3p | AA8PWD 19H479 SDSA3650D33.39 "--3DHuzalozott240/480/6003"€548.00
SQUARE D TVS6HWA10X túlfeszültség-védelem vezetékes 100ka | AF9LRQ 30EG21 TVS6HWA10X12.92 "Nemfémes3 vezeték + földelés3Hardwired240 Delta4.8 "€2,228.87
SQUARE D SDSA1175 Spd 1 fázis | AG6QEF 3XB86 SDSA117522.69 "Műanyag31SHuzalozott120/2402.25 "€154.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D SDSA3650 túlfeszültség-védelmi eszköz, Surgelogic, 40KA, 600Y/347VAC, 3 fázis, 4 vezeték
€433.23 /Mértékegység