SQUARE D RGF36160U31A PowerPact R keretes öntött ház megszakító, 1600A, 600VAC | CE6HJU

SQUARE D RGF36160U31A PowerPact R keretes öntött ház megszakító, 1600A, 600VAC

Tétel: CE6HJU Típus: RGF36160U31A
€14,377.98 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők1600
frame típusaFGR
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D RGF36160U31A megszakító, amelyet a panelek és kapcsolótáblák hibás áramai elleni védelemre terveztek
    • A termikus-mágneses kioldóegység hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó funkciókat biztosít
    • Micrologic nem cserélhető kioldó programozható és állítható kioldási beállításokhoz
    • 750 kcmil és 1 AWG, illetve 300 kcmil és 1 AWG közötti méretű réz- és alumíniumhuzalokhoz használható
    • 65 kA megszakítási besorolást biztosít 240VAC-on, 35kA 480VAC-on és 18kA 600VAC-on
    • RoHS-kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D RGF36160U41A csavar a megszakítón, 1600A, ABC, cserélhető kioldó | CE6HJP RGF36160U41A1600€11,900.41
ajánlatkérés
SQUARE D RGF36200U41A csavar a megszakítón, 2000A, 600VAC, 3 pólusú, egységrögzítő | CE6HJQ RGF36200U41A2000-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D RGF36160U31A PowerPact R keretes öntött ház megszakító, 1600A, 600VAC
€14,377.98 /Mértékegység