SQUARE D RGF36200U41A csavar a megszakítón, 2000A, 600VAC, 3 pólusú, egységrögzítő | CE6HJQ

SQUARE D RGF36200U41A Bolt On Circuit Breaker, 2000A, 600VAC, 3 Pole, Unit Mount

Cikkszám: CE6HJQ Típus: RGF36200U41A
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők2000
frame típusaFGR
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D RGF36200U41A circuit breaker designed to prevent short circuit and overload conditions in panelboards & switchboards
    • Features electronic trip unit which provides both long-time and instantaneous functions
    • Egyedülálló MicroLogic 3.0 processzor valódi RMS-érzékeléssel és hőképalkotással az alkalmazott feszültség disszipált teljesítményének mérésére és figyelésére a sérülések elkerülése érdekében
    • Features busbar connection for superior protection in wire arrangement
    • UL, IEC és CSA tanúsítvánnyal

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D RGF36160U41A csavar a megszakítón, 1600A, ABC, cserélhető kioldó | CE6HJP RGF36160U41A1600€11,900.41
ajánlatkérés
SQUARE D RGF36160U31A PowerPact R keretes öntött ház megszakító, 1600A, 600VAC | CE6HJU RGF36160U31A1600€11,882.63
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D RGF36200U41A Bolt On Circuit Breaker, 2000A, 600VAC, 3 Pole, Unit Mount