SQUARE D QOB345-1021 Mágneses hőáramkör-megszakító, 45A, 3P, 120V Shunt Trip | CE6HRU

SQUARE D QOB345-1021 Mágneses hőáramkör-megszakító, 45A, 3P, 120V Shunt Trip

Tétel: CE6HRU Modell: QOB345-1021

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők45
frame típusaQOB
Pólusok száma3
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5445
Hajó magassága (cm)7.95
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)7.54
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D QOB345-1021 miniatűr megszakító elektromos vezérlőpanelekben és kapcsolótáblákban való használatra, az érzékeny áramkörök védelmére az áram túlterhelése és rövidzárlat ellen
    • Hosszú idejű és pillanatnyi áramkorlátozó kioldási funkciók, amelyek azonnal reagálnak a súlyos túlfeszültségekre, miközben elkerülik a kioldást enyhe túlterhelés esetén
    • Dobozos elektromos csatlakozások és csavarozható szerelési lehetőségek a szerelési állásidő csökkentése érdekében
    • 8 - 2 AWG réz / alumínium vezetéket tartalmaz
    • CSA-tanúsított és UL-listás

Termékváltozatok

TermékekModellTételAC feszültség besorolásaerősítőkHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaTerminál csatlakozásÁr
SQUARE D QOB115CAFI csavar a megszakítón 15a 1 pólus 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFICsavar a megszakítóra120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€220.80
SQUARE D QOB120CAFI csavar a megszakítón 20a 1 pólus 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFICsavar a megszakítóra120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€220.80
SQUARE D QOB115VHCAFI csavar a megszakítón 15a 1 pólus 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFICsavar a megszakítóra120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€706.16
SQUARE D QOB120VHCAFI csavar a megszakítón 20a 1 pólus 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFICsavar a megszakítóra120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€934.07
SQUARE D QOB110 megszakító 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€27.60
SQUARE D QOB115 megszakító 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€25.23
SQUARE D QOB120 megszakító, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€28.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QOB345-1021 Mágneses hőáramkör-megszakító, 45A, 3P, 120V Shunt Trip