ANVIL Kereskedelmi csatolók


Szűrő
Kapcsolat típus: FNPT , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 150 fokig F
StílusModelltest anyagaOsztályMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
347 ábra
------
ajánlatkérés
B
346 ábra
------
ajánlatkérés
C
337 ábra
------
ajánlatkérés
D
336 ábra
------
ajánlatkérés
E
0320201049
Kovácsolt acél300300 psi3 / 4 "300 psi @ 550 fok F€46.55
E
0320201031
Kovácsolt acél300300 psi1 / 2 "300 psi @ 550 fok F€43.78
E
0320201056
Kovácsolt acél300300 psi1"300 psi @ 550 fok F€58.51
E
0320201064
Kovácsolt acél300300 psi1.25 "300 psi @ 550 fok F€91.67
E
0320200009
Temperönthető150300 psi @ 150 fok F1 / 8 "150 psi€5.88
E
0320200017
Temperönthető150300 psi @ 150 fok F1 / 4 "150 psi€7.11
E
0320200025
Temperönthető150300 psi @ 150 fok F3 / 8 "150 psi€9.07
E
0320200033
Temperönthető150300 psi @ 150 fok F1 / 2 "150 psi€10.01
E
0320200041
Temperönthető150300 psi @ 150 fok F3 / 4 "150 psi€13.18
E
0320201080
Temperönthető300300 psi2"300 psi @ 550 fok F€138.88
E
0320200066
Temperönthető150300 psi @ 150 fok F1.25 "150 psi€23.58
E
0320200074
Temperönthető150300 psi @ 150 fok F1.5 "150 psi€29.94
E
0320200090
Temperönthető150300 psi @ 150 fok F2"150 psi€42.74
E
0320200223
Temperönthető150300 psi @ 150 fok F2.5 "150 psi€115.84
E
0320200249
Temperönthető150300 psi @ 150 fok F3"150 psi€155.33
E
0320200280
Temperönthető150300 psi @ 150 fok F4"150 psi€272.59
E
0320201072
Temperönthető300300 psi1.5 "300 psi @ 550 fok F€86.03
E
0320200058
Temperönthető150300 psi @ 150 fok F1"150 psi€18.50

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?