SQUARE D QOB3125SL Mini megszakító tartozék, 125A, 3P, 10kAIC 240V-on | CE6HRQ

SQUARE D QOB3125SL Mini megszakító tartozék, 125A, 3P, 10kAIC 240V-on

Tétel: CE6HRQ Modell: QOB3125SL

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAladagoló fülkészlet
erősítők125
frame típusaQOB
Pólusok száma3
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.396
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • A D négyzet alakú QOB3125SL melléktámasz az áram túlterhelés és rövidzárlat ellen védett
    • A felcsavarozható rögzítési lehetőség csökkenti a panelek telepítési és átrendezési idejét
    • 12 - 2 AWG réz / alumínium vezetéket tartalmaz
    • A termikus-mágneses kioldás pillanatnyi és késleltetett áramkorlátozó funkciókat biztosít
    • CSA tanúsítvánnyal

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkframe típusaPólusok számaFeszültségÁr
D Négyzet S33931 Aladagoló Lug Kit Sl 1200 Amp 600vac 3p | AG8UVX S339311200ASL3600V-
ajánlatkérés
D SQUARE D SL100 Aladagoló Lug Kit Sl 100 Amp 600vac 3p | AG8VCU SL100100ASL3600V€337.25
ajánlatkérés
SQUARE D SL250 Aladagoló fülhallgató készlet Sl 250 Amp 600vac 3p | AG8VCV SL250250ASL3600V€699.44
D SQUARE D SL400 Aladagoló Lug Kit Sl 400 Amp 600vac 3p | AG8VCW SL400400ASL3600V€998.43
SQUARE D SL800 Aladagoló Lug Kit Sl 800 Amp 600vac 3p | AG8VCX SL800800ASL3600V-
ajánlatkérés
D SQUARE D QO2125SL adagolókészlet, 10kAIC, 240 V, 125A, 2 pólusú | CE6HPD QO2125SL125QO2240€215.38
SQUARE D QO3125SL öntött tokos megszakító, hőmágneses, 100A, 240VAC | CE6HPP QO3125SL125QO3240€335.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QOB3125SL Mini megszakító tartozék, 125A, 3P, 10kAIC 240V-on