Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGACY A73440D-BG csatlakozódugó (m)npt 1/4 alumínium | AA9XNU 1HUG1

LEGACY A73440D-BG Coupler Plug (m)npt 1/4 Aluminium

Raktáron
Tétel: AA9XNU Típus: A73440D-BGKereszthivatkozás: 1HUG1
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
€2.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorscsatlakozó dugó
Testméret1 / 4 "
SzínkódPiros
befejezHorganyzott
Tömlő csatlakozás(M) NPT
Csere típusaEgyetemes
AnyagAlumínium
Max. Nyomás300 psi
Csőméret1 / 4 "
SealsBuna-N
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód7616995090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTömlő csatlakozásCsőméretÁr
LEGACY A73430D-BG csatlakozódugó (f)npt 1/4 alumínium | AA9XNT 1Ft A73430D-BGHorganyzott(F) NPT1 / 4 "€2.59
LEGACY A73630D-GRA csatlakozódugó (f)npt 1/4 alumínium | AE4JWJ 5LAH2 A73630D-GRAeloxált(F) NPT3 / 8 "€3.27
LEGACY A73640D-GRA csatlakozódugó (m)npt 1/4 alumínium | AE4JWK 5LAH3 A73640D-GRAeloxált(M) NPT3 / 8 "€3.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGACY A73440D-BG Coupler Plug (m)npt 1/4 Aluminium
€2.13 /Mértékegység