A Square D QOB220 megszakítót elosztópanelekbe, kapcsolószekrényekbe és terhelési központokba kell beszerelni, hogy megvédje az áramköröket túlterheléstől és rövidzárlattól a hibás áramok gyors megszakításával. Kereskedelmi és ipari elektromos rendszerekben használják.
Jellemzők:
- A Square D QOB220 megszakító VisiTrip jelzővel rendelkezik az áramkör kioldásának és megszakításának kijelzésére.
- Ez a Square D mini megszakító 10 kA megszakító kapacitást biztosít az áramkör magas kioldásvédelméért.
- Megbízható, kioldásmentes kapcsolószerkezetet kínál, amely biztosítja, hogy a megszakítót ne lehessen BE állásban működtetni hiba esetén az üzembiztonság érdekében.
- Ez a miniatűr megszakító pozitív fogantyújelzéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyen azonosítsák az állapotát.
Kompatibilis tartozékok:
- D tér HLO1 & QO1HPL Lakattartozékok: A megszakító fogantyúinak reteszelésére szolgálnak, miközben korlátozzák a hozzáférést és a megszakító véletlen kioldását.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mekkora vezetékméretre képes ez a Square D QOB220 megszakító?
V. Ez a HACR-besorolású Square D megszakító 14-8 AWG réz- és alumíniumhuzalhoz használható.
K. Milyen a környezeti hőmérséklete ennek a Square D QOB220 megszakítónak?
V. Környezeti hőmérséklete 104 °F.
K. Milyen típusú rögzítést használnak ebben a Square D QOB220 megszakítóban?
V. Ez a megszakító csavaros rögzítéssel rendelkezik, amely egyszerű és merev telepítést tesz lehetővé.
K. Hogyan kell bekötni ezt a Square D QOB220 megszakítót?
V. Lehetővé teszi a saruk tájolását a gyűjtősíneken keresztül történő egyenes bekötéshez, így nincs szükség a vezetékek összefűzésére, és segít a terhelési központ megszervezésében