A Square D QOB130GFI megszakító ideális a földzárlat elleni védelemhez, hogy segítsen megelőzni az áramütést és a tüzet azáltal, hogy gyorsan megszakítja az áramkört, ha földzárlatot észlel. Alkalmas fürdőszobák, konyhák és kültéri területek kivezetéseinek védelmére, ahol aggodalomra ad okot a víz kitettsége. Az a képessége, hogy a földzárlat észlelésekor gyorsan le tudja szakítani az áramellátást, elengedhetetlen az elektromos biztonság fokozásához különböző környezetekben. Ez az UL-listás megszakító csavaros rögzítési módot kínál, hogy biztonságos és stabil rögzítést biztosítson az elektromos paneleken belül. Tartalmaz egy lapát működtetőt a megszakító kényelmes kézi működtetéséhez. Ez a QOB sorozatú megszakító 104 ° F hőmérsékleten működhet.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Melyik panellappal és terhelési központtal kompatibilis a QOB130GFI?
V. Ez a QOB130GFI megszakító kompatibilis az NQ és QO sorozatú panellapokkal és terhelési központokkal.
K. Mekkora ennek a QOB130GFI megszakítónak a megszakító képessége?
V. Ennek a megszakítónak az amperes megszakítási névlegessége (AIR) 10 kA 120 VAC mellett.
K. Használható a QOB130GFI megszakító egyfázisú rendszerekhez?
V. Igen, ez a megszakító egyfázisú rendszerekhez készült.
K. Ez a megszakító kompatibilis az alumínium és réz vezetékekkel?
V. Igen, ez a QOB130GFI megszakító 12 AWG (alumínium) és 14 AWG (réz) minimális vezetékmérethez, valamint 8 AWG maximális vezetékmérethez használható.
K. Hogyan állíthatom vissza ezt a QOB130GFI megszakítót, miután kioldott?
A. A megszakító alaphelyzetbe állításához, miután az földzárlat miatt kioldott, mozgassa a működtető lapátot a kioldott (OFF) helyzetből az alaphelyzetbe (ON) helyzetbe.
K. Mi a célja a nyomólap sorkapcsa csatlakozásának?
V. A nyomólemez kapocscsatlakozása megbízható és biztonságos elektromos csatlakozást biztosít a megszakító számára.