SQUARE D QO250SWN dugós megszakító 50a 2p 10ka 240v | AF9GXQ 2GLV4

SQUARE D QO250SWN dugaszolható megszakító 50a 2p 10ka 240v

Tétel: AF9GXQ Modell: QO250SWNKereszthivatkozás: 2GLV4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
AC feszültség besorolása120 / 240 VAC
erősítők50
Megszakító típusaSemlegesre váltott
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység2.91 "
Hossz3"
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret2 AWG
Min. Vezetékméret8 AWG
Pólusok száma2
Terminál csatlakozásDobozfül
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3195
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8536200020

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMax. VezetékméretMin. VezetékméretTerminál csatlakozásÁr
SQUARE D QO215SWN dugós megszakító 15a 2p 10ka 240v | AG7CUF 5B739 QO215SWN158 AWG14 AWGCsavaros szorító€239.60
D SQUARE D QO220SWN 20A 2p 10ka 240v | AG7CUG 5B740 QO220SWN208 AWG14 AWGCsavaros szorító€239.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QO250SWN dugaszolható megszakító 50a 2p 10ka 240v