Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QO215SWN dugós megszakító 15a 2p 10ka 240v | AG7CUF 5B739

SQUARE D QO215SWN dugaszolható megszakító 15a 2p 10ka 240v

Raktáron
Tétel: AG7CUF Modell: QO215SWNKereszthivatkozás: 5B739
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
€239.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
AC feszültség besorolása120 / 240 VAC
erősítők15
Megszakító típusaSemlegesre váltott
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység2.91 "
Hossz3"
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret8 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
Pólusok száma2
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2745
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8536200040

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMax. VezetékméretMin. VezetékméretTerminál csatlakozásÁr
SQUARE D QO250SWN dugós megszakító 50a 2p 10ka 240v | AF9GXQ 2GLV4 QO250SWN502 AWG8 AWGDobozfül-
ajánlatkérés
D SQUARE D QO220SWN 20A 2p 10ka 240v | AG7CUG 5B740 QO220SWN208 AWG14 AWGCsavaros szorító€239.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QO215SWN dugaszolható megszakító 15a 2p 10ka 240v
€239.60 /Mértékegység