Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QBP22070TM csavaros megszakító, Q-Frame, 70 A, 240 VAC, 2 P | AG8TXJ

SQUARE D QBP22070TM csavaros megszakító, Q-keret, 70 A, 240 VAC, 2 P

Raktáron
Tétel: AG8TXJ Modell: QBP22070TM

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€590.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AIC besorolás10kAIC @ 240V
erősítők70A
frame típusaQBP
Pólusok száma2
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.81
Hajó magassága (cm)16.43
Hajó hossza (cm)9.98
Hajószélesség (cm)7.62

Termék részletek:

    • A Square D QBP22070TM egy csavarozható, öntött házas megszakító, amelyet arra terveztek, hogy megvédje az elektromos rendszereket a rövidzárlatoktól és túlterhelésektől.
    • Ez az IEC-besorolású megszakító 240 V-on és 70 A-en működik, és 10 V-on 240 kA ampermegszakító képességgel rendelkezik.
    • 2 pólusú konfigurációval rendelkezik, és hőmágneses kioldással rendelkezik, 1000-1800 A pillanatnyi kioldási tartományban. Tartalmaz egy sorkapocs anyát is, amely 4 AWG alumínium/réz vezetéket tud fogadni.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaÁr
D SQUARE D QBP22100TM megszakító Qbp 100 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TXK QBP22100TM100A2€590.18
D SQUARE D QBP22150TM megszakító Qbp 150 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TXL QBP22150TM150A2€590.18
D SQUARE D QBP22175TM megszakító Qbp 175 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TXM QBP22175TM175A2€590.18
D SQUARE D QBP22200TM megszakító Qbp 200 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TXN QBP22200TM200A2€590.18
D SQUARE D QBP22225TM megszakító Qbp 225 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TXP QBP22225TM225A2-
ajánlatkérés
D SQUARE D QBP32100TM megszakító Qbp 100 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8TXQ QBP32100TM100A3€1,268.12
D SQUARE D QBP32125TM megszakító Qbp 125 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8TXR QBP32125TM125A3€1,268.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QBP22070TM csavaros megszakító, Q-keret, 70 A, 240 VAC, 2 P
€590.18 /Mértékegység