Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QBA32125 öntött ház megszakító, 125A, 3P, 10kAIC 240V-on | CE6HLY

SQUARE D QBA32125 öntött ház megszakító, 125A, 3P, 10kAIC, 240V

Raktáron
Cikkszám: CE6HLY Modell: QBA32125

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,521.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
erősítők125
frame típusaQBA
Pólusok száma3
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.997
Hajó magassága (cm)15.01
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)19.3
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D QBA32125 megszakító ideális az áram túlterhelések és rövidzárlatok elleni védelem biztosításához áramelosztó alkalmazásokban
    • A rakományoldali füles kapcsok 300 kcmil-t támogatnak 4 AWG alumínium/réz vezetékig
    • Nem cserélhető termikus-mágneses kioldóegységgel rendelkezik, amely azonnali és késleltetett áramkorlátozási funkciókat is biztosít
    • UL listán, CSA tanúsítással és IEC jóváhagyással

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D QBA32070 öntött ház megszakító, 70A, 10kAIC, 240V, 3P | CE6HLZ QBA3207070€1,521.28
SQUARE D QBA221004 öntött ház megszakító, 100A, 3P, 10kAIC 240V-on | CE6HMA QBA221004100€808.70
SQUARE D QBA220701 öntött ház megszakító, 70A, 2P, 10kAIC, 240V | CE6HMB QBA22070170€1,039.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QBA32125 öntött ház megszakító, 125A, 3P, 10kAIC, 240V
€1,521.28 /Mértékegység