Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QBA32070 öntött ház megszakító, 70A, 10kAIC, 240V, 3P | CE6HLZ

SQUARE D QBA32070 öntött ház megszakító, 70A, 10kAIC, 240V, 3P

Raktáron
Tétel: CE6HLZ Modell: QBA32070
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
€1,521.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
erősítők70
frame típusaQBA
Pólusok száma3
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0105
Hajó magassága (cm)14.45
Hajó hossza (cm)31.27
Hajószélesség (cm)19.05
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D QBA32070 megszakító, amelyet az áteresztőáramok korlátozására és az áramelosztási alkalmazásokban a lefelé irányuló alkatrészek védelmére terveztek
    • Ideális 300 kcmil - 4 AWG alumínium / réz vezetékek befogadására
    • I-Line stílusú dugaszolható kialakítás a könnyű telepítés érdekében, a rakományoldali füles kapcsok pedig a laza csatlakozások kiküszöbölésére
    • Hosszú időtartamú és azonnali kioldási funkciók az erőteljes túlfeszültségek elleni egyszerre történő reagálásra, miközben enyhe túlterhelés esetén elakadnak
    • UL listán, CSA tanúsítással és IEC jóváhagyással

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D QBA32125 öntött ház megszakító, 125A, 3P, 10kAIC 240V-on | CE6HLY QBA32125125€1,521.28
SQUARE D QBA221004 öntött ház megszakító, 100A, 3P, 10kAIC 240V-on | CE6HMA QBA221004100€808.70
SQUARE D QBA220701 öntött ház megszakító, 70A, 2P, 10kAIC, 240V | CE6HMB QBA22070170€1,039.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QBA32070 öntött ház megszakító, 70A, 10kAIC, 240V, 3P
€1,521.28 /Mértékegység