Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QBA220701 öntött ház megszakító, 70A, 2P, 10kAIC, 240V | CE6HMB

SQUARE D QBA220701 öntött ház megszakító, 70A, 2P, 10kAIC, 240V

Raktáron
Tétel: CE6HMB Modell: QBA220701
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
€1,039.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
erősítők70
frame típusaQBA
Pólusok száma3
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1375
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)31.27
Hajószélesség (cm)18.9
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D QBA220701 megszakító, amely ideális az áteresztőáramok korlátozására és az áramelosztási alkalmazásokban a későbbi alkatrészek védelmére
    • I-Line stílusú dugaszolható kialakítás a könnyű beszerelés érdekében és rakományoldali fülek 300 kcmil - 4 AWG réz/alumínium vezetékek befogadásához
    • Hosszú idejű és pillanatnyi áramkorlátozó funkciók a súlyos túlfeszültségek elleni azonnali reagáláshoz, miközben elkerülik a kioldást enyhe túlterhelés esetén
    • RoHS-tanúsítvánnyal, UL-listával, CSA-tanúsítvánnyal és IEC-jóváhagyással

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D QBA32125 öntött ház megszakító, 125A, 3P, 10kAIC 240V-on | CE6HLY QBA32125125€1,521.28
SQUARE D QBA32070 öntött ház megszakító, 70A, 10kAIC, 240V, 3P | CE6HLZ QBA3207070€1,521.28
SQUARE D QBA221004 öntött ház megszakító, 100A, 3P, 10kAIC 240V-on | CE6HMA QBA221004100€808.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QBA220701 öntött ház megszakító, 70A, 2P, 10kAIC, 240V
€1,039.26 /Mértékegység