IPEX USA LLC lengőkar lengő visszacsapó szeleppel


Szűrő
Kapcsolat típus: karimás , Max. Hőmérséklet: 140 fok F , Beépítési helyzet: Függőleges vagy vízszintes
StílusModellMéretRepedési nyomásFolyikSzélességHex méretHosszMax. VíznyomásTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A
SCOV110
3"8.5 psi920 gpm8 1 / 16 "5 / 8 "10.25 "100 psi @ 73 fok F10.5 "€1,664.13
A
SCOV210
3"8.5 psi920 gpm8 1 / 16 "5 / 8 "10.25 "100 psi @ 73 fok F10.5 "€1,998.50
A
SCOV111
4mm10 psi1500 gpm10.437 "5 / 8 "11 53 / 64 "70 psi @ 73 fok F12.125 "€2,369.61
A
SCOV211
4mm10 psi1500 gpm10.437 "5 / 8 "11 53 / 64 "70 psi @ 73 fok F12.125 "€2,336.42
A
SCOV213
612.5 psi3450 gpm14 9 / 16 "3 / 4 "15.75 "70 psi @ 73 fok F15 5 / 16 "€4,268.29
A
SCOV113
612.5 psi3450 gpm14 9 / 16 "3 / 4 "15.75 "70 psi @ 73 fok F15 5 / 16 "€3,087.41
A
SCOV114
812.5 psi6000 gpm16 23 / 32 "3 / 4 "19.5 "70 psi @ 73 fok F18 5 / 16 "€6,046.82
A
SCOV214
812.5 psi6000 gpm16 23 / 32 "3 / 4 "16 11 / 16 "70 psi @ 73 fok F18 5 / 16 "€6,864.96

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?