SQUARE D MGP36800 Molded Case Circuit Breaker, 35kAIC at 480V, 800A, 3 Pole | CE6HHJ

SQUARE D MGP36800 Molded Case Circuit Breaker, 35kAIC at 480V, 800A, 3 Pole

Raktáron
Tétel: CE6HHJ Típus: MGP36800

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,831.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők800
frame típusaMGP
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.735
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)46.48
Hajószélesség (cm)30.48
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D MGP36800 Molded Case Circuit Breaker, 35kAIC at 480V, 800A, 3 Pole
€11,831.56 /Mértékegység