Elemek tartoznak: Nem , Kapacitás: 500 lbs. , Szín: Sárga , Első lépés beállítás Max.: 8 1 / 4 " , Korlát építés: Acélcsövek , Korlát átmérő: 1" , Korlát magassága - alsó lépcsőtől: 34 7 / 8 " , Korlát magassága - a felső lépcsőtől: 27 7 / 8 " , Korlát beépített mélység: 20 1 / 4 " , Kapaszkodó beépített magasság: 40 7 / 8 " , Magába foglalja: 2 Csavar a korlátokon , Egyéni lépésmélység: 11 3 / 4 " , Létra hossza: 1.9 ft. , Létra anyaga: Acél , Létra típusa: Emelvény , Anyaga: Acél , Max. Második lépés beállítás: 15 1 / 4 " , Min. Első lépés beállítás: 6" , Min. Második lépés beállítás: 13 " , Lépések száma: 2 , Lépésszög: 33 fok , Lépésmélység: 11.75 " , Lépés anyaga: Acél