SQUARE D MGL36300 megszakító 300a 3p 600vac dobozsaru | AG7FTG 6NGY5

SQUARE D MGL36300 megszakító 300a 3p 600vac dobozsaru

Raktáron
Tétel: AG7FTG Típus: MGL36300Kereszthivatkozás: 6NGY5

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,775.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
erősítők300
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység8.1 "
Keret méretM
Magasság12.9 "
Magas erősségű utazás beállítása3000A
Alacsony erősségű utazás beállítása600A
Max. LEVEGŐ-besorolás18kA
Max. Vezetékméret500 kcmil
Min. Vezetékméret3/0 AWG
FelszerelésLug In / Lug Out
Pólusok száma3
Fázis3
FáziskapcsolatCBA
Terminál csatlakozásDobozfül
Utazás típusaElektronikus
Szélesség8.3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.05
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)46.48
Hajószélesség (cm)29.97
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Pillanatnyi utazás (állítható)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D MGL36350 megszakító 350a 3p 600vac dobozsaru | AG7FTH 6NGY6 MGL36350350€14,058.35
SQUARE D MGL36400 megszakító 400a 3p 600vac dobozsaru | AG7FTJ 6NGY7 MGL36400400€10,775.27
SQUARE D MGL36450 megszakító 450a 3p 600vac dobozsaru | AG7FTK 6NGY8 MGL36450450€15,411.93
SQUARE D MGL36500 megszakító 500a 3p 600vac dobozsaru | AG7FTL 6NGY9 MGL36500500€10,775.27
SQUARE D MGL36600 megszakító 600a 3p 600vac dobozsaru | AG7FTM 6NGZ0 MGL36600600€10,775.27
SQUARE D MGL36700 megszakító 700a 3p 600vac dobozsaru | AG7FTN 6NGZ1 MGL36700700€18,500.67
SQUARE D MGL36800 öntött ház megszakító, doboz saru, 800 A, 600 VAC, 3 P | AG7FTP 6NGZ2 MGL36800800€12,496.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D MGL36300 megszakító 300a 3p 600vac dobozsaru
€10,775.27 /Mértékegység