D SQUARE D MGA36350 megszakító I-line stílusú dugaszolható 350 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RPV

SQUARE D MGA36350 áramköri megszakító, I-line stílusú, dugaszolható 350 amper 600vac 3p 35kaic@480v

Raktáron
Tétel: AG8RPV Típus: MGA36350

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,775.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás35kAIC @ 480V
erősítők350A
frame típusaMGA
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.05
Hajó magassága (cm)32.66
Hajó hossza (cm)20.45
Hajószélesség (cm)21.01

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
D SQUARE D MGA36300 megszakító I-line stílusú dugaszolható 300 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RPU MGA36300300A-
ajánlatkérés
D SQUARE D MGA36400 megszakító I-line stílusú dugaszolható 400 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RPW MGA36400400A€10,775.27
D SQUARE D MGA36450 megszakító I-line stílusú dugaszolható 450 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RPX MGA36450450A€10,775.27
D SQUARE D MGA36500 megszakító I-line stílusú plug-in 500 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RPY MGA36500500A€10,775.27
D SQUARE D MGA36600 megszakító I-line stílusú plug-in 600 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RPZ MGA36600600A€10,775.27
SQUARE D MGA36800 megszakító, I-line stílusú plug-in, 800A, 600VAC, 3 pólusú | AG8RQA MGA36800800A€10,775.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D MGA36350 áramköri megszakító, I-line stílusú, dugaszolható 350 amper 600vac 3p 35kaic@480v
€10,775.27 /Mértékegység