SQUARE D MGA36800 megszakító, I-line stílusú plug-in, 800A, 600VAC, 3 pólusú | AG8RQA

SQUARE D MGA36800 áramköri megszakító, I-line stílusú dugó, 800 A, 600 VAC, 3 pólus

Raktáron
Tétel: AG8RQA Típus: MGA36800

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,775.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás35kAIC @ 480V
erősítők800A
színekFekete
Vezérlő típusaKezelő fogantyú
Jelenlegi minősítés800A
Elektromos csatlakozás típusaI-Line csatlakozó vezeték Fülek teher
frame típusaMGA
Frekvencia50 / 60 Hz
Mágneses kioldó áram1600A és 8000A között
Max. Breaking Capacity65 kA @ 240 V AC
Szerelési magasság9"
Szerelési támogatásZárójel
Pólusok száma3
Névleges szigetelési feszültség750V
Feszültség600V
Feszültségértékelés600V AC
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.113
Hajó magassága (cm)27.43
Hajó hossza (cm)45.97
Hajószélesség (cm)30.48

Termék részletek:

A Square D MGA36800 megszakítót elektromos elosztó rendszerekben használják. Ez a PowerPacT megszakító megbízható áramkör-védelmet nyújt túláram és rövidzárlat ellen. Gondoskodik az üzembiztonságról, fenntartja a zavartalan áramellátást és védi a berendezéseket az elektromos hibák ellen ipari és kereskedelmi környezetben.

Jellemzők:

  • 800A névleges áramerősséggel érkezik nagy teljesítményű műveletekhez.
  • Ez a megszakító termikus-mágneses kioldó mechanizmussal rendelkezik, amely gyorsan reagál a rendellenes áramokra, megelőzve a berendezés károsodását és a lehetséges veszélyeket.
  • Ennek az UL listán szereplő megszakítónak a burkolatában egy beépített kioldógomb található, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy manuálisan kioldja.
  • 18 kA-es megszakítási teljesítményt kínál 600 VAC-on, hogy biztonságot nyújtson és megelőzze az elektromos veszélyeket.
  • Ennek a megszakítónak a névleges folyamatos árama 80 százalék ABC fáziscsatlakozással.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan ellenőrizhetem, hogy ez a Square D MGA36800 megszakító megfelelő-e az elektromos rendszeremhez és az általam használt dolgokhoz?

A.

  • Értékelje az áramkör névleges áramát a megszakító kapacitásához képest.
  • Győződjön meg arról, hogy a megszakító névleges feszültsége megegyezik az elektromos rendszerével.
  • Ellenőrizze, hogy a megszakító biztosítja-e a szükséges védelmet.
  • Ellenőrizze, hogy a megszakító jól koordinál-e a rendszer többi eszközével.
  • Vegye figyelembe a megszakító alkalmasságát az üzemi feltételekhez.

K. Hogyan karbantarthatom ezt a Square D MGA36800 megszakítót?

A.

  • Győződjön meg arról, hogy az áramellátás ki van kapcsolva.
  • Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés vagy kopás.
  • Finoman tisztítsa meg az érintkezőket a vezetőképesség érdekében.
  • Biztosítsa az összes terminálcsatlakozást.
  • Időszakos kioldási és visszaállítási tesztek.
  • Kövesse a gyártó karbantartási ajánlásait.

K. Nem Raptor Supplies kínálnak más, alacsonyabb áramerősségű megszakítókat?

V. Igen, az alacsonyabb jelenlegi besorolási változatokat kereső ügyfelek választhatnak a D négyzet közül MGA36600, MGA36450 és a MGA36300 600, 450 és 300 A névleges áramerősségű megszakítók.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
D SQUARE D MGA36300 megszakító I-line stílusú dugaszolható 300 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RPU MGA36300300A-
ajánlatkérés
D SQUARE D MGA36350 megszakító I-line stílusú dugaszolható 350 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RPV MGA36350350A€10,775.27
D SQUARE D MGA36400 megszakító I-line stílusú dugaszolható 400 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RPW MGA36400400A€10,775.27
D SQUARE D MGA36450 megszakító I-line stílusú dugaszolható 450 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RPX MGA36450450A€10,775.27
D SQUARE D MGA36500 megszakító I-line stílusú plug-in 500 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RPY MGA36500500A€10,775.27
D SQUARE D MGA36600 megszakító I-line stílusú plug-in 600 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RPZ MGA36600600A€10,775.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D MGA36800 áramköri megszakító, I-line stílusú dugó, 800 A, 600 VAC, 3 pólus
€10,775.27 /Mértékegység