SQUARE D LLA36400U33X PowerPact L I-Line megszakító, 400A, 600VAC, 3P | CE6HFR

SQUARE D LLA36400U33X PowerPact L I-Line megszakító, 400A, 600VAC, 3P

Raktáron
Tétel: CE6HFR Típus: LLA36400U33X

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,359.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők400
frame típusaÖSSZES
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.613
Hajó magassága (cm)24.64
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)28.7
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D LLA36400U33X megszakító, amelyet az elektromos áramkörök védelmére terveztek rövidzárlat és túlterhelés esetén
    • Teher- és vezetékoldali fülekkel felszerelve, amelyek alkalmasak 500 kcmil és 1 AWG közötti méretű vezetékek (réz/alumínium) befogadására
    • 100 kA megszakítási besorolást biztosít 240 VAC-on, 65 kA-t 480 VAC-nál és 25 kA megszakítási besorolást 600 VAC-on
    • Termikus-mágneses kioldással rendelkezik, hogy biztosítsa az azonnali és késleltetett áramkorlátozó védelmet
    • Megfelel az IEC, UL, CCC és CSA szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D LLA36400U54XEKYP öntött tokos megszakító, 3 pólus, 400A, 600VAC | CE6HFQ LLA36400U54XEKYP400€11,843.92
ajánlatkérés
SQUARE D LLA36400U44X PowerPact L I-Line megszakító, 400A, 600VAC, 3P | CE6HFT LLA36400U44X400€15,508.22
SQUARE D LLA36600U31X PowerPact L megszakító, MicroLogic 3.3, I-Line rögzítés | CE6HFU LLA36600U31X600€15,508.22
SQUARE D LLA36600U44X PowerPact L megszakító, MicroLogic 6.3A, I-Line rögzítés | CE6HFV LLA36600U44X600€12,967.48
ajánlatkérés
SQUARE D LLA36000S40X PowerPact automata öntött tokos kapcsoló, 600V, 400A, I-Line | CE6HFW LLA36000S40X400€7,032.98
ajánlatkérés
SQUARE D LLA36600U33X PowerPact L megszakító, MicroLogic 3.3S, I-Line rögzítés | CE6HFX LLA36600U33X600€15,508.22
SQUARE D LLA36400CU31X PowerPact L I-Line megszakító, 3P, 400A, 600V | CE6JVA LLA36400CU31X400€13,730.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LLA36400U33X PowerPact L I-Line megszakító, 400A, 600VAC, 3P
€13,359.89 /Mértékegység