Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN 170M4218 félvezető biztosíték, 800 A, 690 VAC | BD2HQA

BUSSMANN 170M4218 félvezető biztosíték, 800 A, 690 VAC

Raktáron
Tétel: BD2HQA Modell: 170M4218

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€533.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
AC feszültség besorolása690 VAC
TestnevelésNégyszögletes testpenge
OsztályAR osztály
Kapcsolat típusaPengevég
Jelenlegi minősítés800A
BiztosítékjelzőFelső biztosíték állapotjelző
Magasság62mm
Megszakítás besorolása200 kA
Hossz245 mm
Felszerelési stílusStud
CsomagolásTömeg
A termék típusaNagy sebességű négyzet alakú biztosíték
AlakNégyzet alakú test
Felmondás típusaBehabzsol
típusBiztosíték
Feszültség (AC)690 VAC
Feszültségértékelés690V, 700V
Watt veszteségek95W
Szélesség142 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)6.2
Hajó hossza (cm)24.5
Hajószélesség (cm)14.2

Termék részletek:

A Bussmann 170M4218 félvezető biztosíték megóvja az érzékeny félvezető eszközöket az áramingadozások károsodásától, biztosítva a berendezések hosszú élettartamát és megakadályozva a költséges állásidőt. Ideális olyan ipari szektorokhoz, mint a teljesítményelektronika, a megújuló energiarendszerek, a motorhajtások és az elektromos járműalkatrészek.

Jellemzők:

  • A Bussmann 170M4218 félvezető biztosíték négyzet alakú pengéjű kialakítással rendelkezik a nagyobb felület érdekében, és elősegíti a megfelelő hőelvezetést.
  • Lecsavarható végződéssel rendelkezik, amely biztonságos és megbízható elektromos csatlakozást biztosít.
  • Ez a nagy sebességű, 800 A-es biztosíték lecsavarható lezárási stílussal rendelkezik, amely növeli az elektromos csatlakozás megbízhatóságát, és biztonságosan rögzíti a biztosítékot az áramkörökhöz és a biztosítéktartókhoz.
  • A névleges áram és feszültség 800A és 690VAC.
  • Ez az autó elektromos biztosítéka nagy sebességű megszakítással rendelkezik a hibás áramkör gyors leválasztásához.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az előnye a biztosítéknak a megszakítóval szemben?

A.

  • A biztosítékok olcsóbbak és egyszerűbbek, mint a megszakítók.
  • A biztosítékok gyorsabban szakadnak meg túláram esetén, mint a megszakítók.

K. Honnan tudhatom, hogy a Bussmann 170M4218 biztosíték kiégett?

Válasz Southwire multiméter.

K. Mi a különbség a biztosíték és a megszakító között?

V. A biztosíték egy fémelemet használ, amely megolvad, amikor az átfolyó áram túllép egy bizonyos szintet, megszakítva az áramkört. A megszakító ezzel szemben mechanikus mechanizmust használ az áramkör nyitására és zárására.

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítéstípusÁr
BUSSMANN 170M4209 félvezető biztosíték, 250 A, 690 VAC | BC7XWZ 170M4209250ANagy sebességű biztosíték€427.95
BUSSMANN 170M4214 félvezető biztosíték, 500 A, 690 VAC | BC8HXX 170M4214500ANagy sebességű biztosíték€485.13
BUSSMANN 170M3223 félvezető biztosíték, 630 A, 690 VAC | BC9LEK 170M3223630ANagy sebességű biztosíték€420.31
BUSSMANN 170M4216 félvezető biztosíték, 630 A, 690 VAC | BC9WVA 170M4216630ANagy sebességű biztosíték€351.17
BUSSMANN 170M4210 félvezető biztosíték, 315 A, 690 VAC | BD2UFU 170M4210315ANagy sebességű biztosíték€427.95
BUSSMANN 170M3209 félvezető biztosíték, 50 A, 690 VAC | BD2VZX 170M320950ANagy sebességű biztosíték€337.32
BUSSMANN 170M3216 félvezető biztosíték, 250 A, 690 VAC | BD3CLT 170M3216250ANagy sebességű biztosíték€374.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN 170M4218 félvezető biztosíték, 800 A, 690 VAC
€533.89 /Mértékegység