SQUARE D LLA36600U33X PowerPact L megszakító, MicroLogic 3.3S, I-Line rögzítés | CE6HFX

SQUARE D LLA36600U33X PowerPact L megszakító, MicroLogic 3.3S, I-Line rögzítés

Raktáron
Tétel: CE6HFX Típus: LLA36600U33X

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€15,508.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők600
frame típusaÖSSZES
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)27.31
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D LLA36600U33X öntött házas megszakító, ideális az elektromos áramkörök túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmére áramelosztó alkalmazásokban
    • MicroLogic kioldóegységgel rendelkezik a hosszú, rövid ideig tartó és az előre meghatározott kioldási szint feletti azonnali védelem érdekében
    • Egyedülálló MicroLogic 3.3 processzor valódi RMS-érzékeléssel és hőképalkotással az alkalmazott feszültség disszipált teljesítményének mérésére és monitorozására a sérülések elkerülése érdekében
    • I-Line plug-in az egyszerű telepítés érdekében, ideális fordított adagolási alkalmazásokhoz
    • Rakományoldali füles kapcsokkal tervezték, amelyek 500 kcmil és 3 AWG közötti méretű réz és alumínium vezetékek fogadására alkalmasak

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D LLA36400U54XEKYP öntött tokos megszakító, 3 pólus, 400A, 600VAC | CE6HFQ LLA36400U54XEKYP400€11,843.92
ajánlatkérés
SQUARE D LLA36400U33X PowerPact L I-Line megszakító, 400A, 600VAC, 3P | CE6HFR LLA36400U33X400€13,359.89
SQUARE D LLA36400U44X PowerPact L I-Line megszakító, 400A, 600VAC, 3P | CE6HFT LLA36400U44X400€15,508.22
SQUARE D LLA36600U31X PowerPact L megszakító, MicroLogic 3.3, I-Line rögzítés | CE6HFU LLA36600U31X600€15,508.22
SQUARE D LLA36600U44X PowerPact L megszakító, MicroLogic 6.3A, I-Line rögzítés | CE6HFV LLA36600U44X600€12,967.48
ajánlatkérés
SQUARE D LLA36000S40X PowerPact automata öntött tokos kapcsoló, 600V, 400A, I-Line | CE6HFW LLA36000S40X400€7,032.98
ajánlatkérés
SQUARE D LLA36400CU31X PowerPact L I-Line megszakító, 3P, 400A, 600V | CE6JVA LLA36400CU31X400€13,730.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LLA36600U33X PowerPact L megszakító, MicroLogic 3.3S, I-Line rögzítés
€15,508.22 /Mértékegység