SQUARE D LLA36000S40X PowerPact automata öntött tokos kapcsoló, 600V, 400A, I-Line | CE6HFW

SQUARE D LLA36000S40X PowerPact automatikus öntött házkapcsoló, 600V, 400A, I-Line

Tétel: CE6HFW Típus: LLA36000S40X
€8,509.91 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők400
frame típusaÖSSZES
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D LLA36000S40X automata öntött házkapcsoló, amelyet áramelosztó rendszerekben való használatra terveztek rövidzárlat vagy túlterhelés esetén áramkör nyitására
    • Mágneses kioldóegységgel rendelkezik, amely azonnali védelmet biztosít
    • 125kA @ 240VAC, 100kA @ 480VAC és 50kA @ 600VAC megszakítási besorolással rendelkezik
    • Az egyedi I-Line rögzítés biztosítja a támasztékot és a terhelésnek a végekhez való igazítását
    • 500 kcmil és 3 AWG közötti méretű réz- és alumíniumhuzalokat tartalmaz
    • UL, IEC és CSA tanúsítvánnyal

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D LLA36400U54XEKYP öntött tokos megszakító, 3 pólus, 400A, 600VAC | CE6HFQ LLA36400U54XEKYP400€11,843.92
ajánlatkérés
SQUARE D LLA36400U33X PowerPact L I-Line megszakító, 400A, 600VAC, 3P | CE6HFR LLA36400U33X400€13,359.89
SQUARE D LLA36400U44X PowerPact L I-Line megszakító, 400A, 600VAC, 3P | CE6HFT LLA36400U44X400€15,508.22
SQUARE D LLA36600U31X PowerPact L megszakító, MicroLogic 3.3, I-Line rögzítés | CE6HFU LLA36600U31X600€15,508.22
SQUARE D LLA36600U44X PowerPact L megszakító, MicroLogic 6.3A, I-Line rögzítés | CE6HFV LLA36600U44X600€12,967.48
ajánlatkérés
SQUARE D LLA36600U33X PowerPact L megszakító, MicroLogic 3.3S, I-Line rögzítés | CE6HFX LLA36600U33X600€15,508.22
SQUARE D LLA36400CU31X PowerPact L I-Line megszakító, 3P, 400A, 600V | CE6JVA LLA36400CU31X400€13,730.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LLA36000S40X PowerPact automatikus öntött házkapcsoló, 600V, 400A, I-Line
€8,509.91 /Mértékegység