SQUARE D LLA36400U31X öntött tokos megszakító, MicroLogic 3.3 processzor, 400A | CE6JVB

SQUARE D LLA36400U31X öntött tokos megszakító, MicroLogic 3.3 processzor, 400A

Raktáron
Tétel: CE6JVB Típus: LLA36400U31X

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,359.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők400
frame típusaÖSSZES
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1945
Hajó magassága (cm)25.15
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)29.46
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D LLA36400U31X megszakító, amely védelmet nyújt rövidzárlatok és túlterhelések ellen az elosztórendszerekben
    • MicroLogic 3.3 processzor valódi RMS-érzékeléssel és hőképalkotással az alkalmazott feszültség disszipált teljesítményének mérésére és figyelésére
    • Jellemzők: I-Line dugaszolható rögzítés és terhelésoldali füles kapcsok a laza csatlakozások kiküszöbölésére, miközben 500 kcmil - 3 AWG alumínium és réz vezetékezést tesznek lehetővé
    • Megfelel az UL által felsorolt, CE besorolású és CSA jelöléssel ellátott követelményeknek

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D LLA36400U54XEKYP öntött tokos megszakító, 3 pólus, 400A, 600VAC | CE6HFQ LLA36400U54XEKYP400€11,843.92
ajánlatkérés
SQUARE D LLA36400U33X PowerPact L I-Line megszakító, 400A, 600VAC, 3P | CE6HFR LLA36400U33X400€13,359.89
SQUARE D LLA36400U44X PowerPact L I-Line megszakító, 400A, 600VAC, 3P | CE6HFT LLA36400U44X400€15,508.22
SQUARE D LLA36600U31X PowerPact L megszakító, MicroLogic 3.3, I-Line rögzítés | CE6HFU LLA36600U31X600€15,508.22
SQUARE D LLA36600U44X PowerPact L megszakító, MicroLogic 6.3A, I-Line rögzítés | CE6HFV LLA36600U44X600€12,967.48
ajánlatkérés
SQUARE D LLA36000S40X PowerPact automata öntött tokos kapcsoló, 600V, 400A, I-Line | CE6HFW LLA36000S40X400€7,032.98
ajánlatkérés
SQUARE D LLA36600U33X PowerPact L megszakító, MicroLogic 3.3S, I-Line rögzítés | CE6HFX LLA36600U33X600€15,508.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LLA36400U31X öntött tokos megszakító, MicroLogic 3.3 processzor, 400A
€13,359.89 /Mértékegység