SQUARE D LJL36400U31X PowerPact öntött tokos megszakító, 400A, 3P, átvezető | CE6HGG

SQUARE D LJL36400U31X PowerPact öntött házos megszakító, 400A, 3P, átvezető

Raktáron
Tétel: CE6HGG Típus: LJL36400U31X

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,951.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők400
frame típusaLJL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.7625
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)56.39
Hajószélesség (cm)34.04
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D LJL36400U31X megszakító, amelyet ipari gépek és elektromos áramkörök rövidzárlat- és túlterhelés elleni védelmére terveztek
    • Micrologic 3.3 elektronikus kioldás, amely azonnali és hosszú távú áramkorlátozó funkciókat biztosít
    • Vonal- és rakományoldali füles kapcsok a laza csatlakozások kiküszöbölésére
    • CE-jelöléssel, UL-listával, CSA-tanúsítvánnyal és IEC-jóváhagyással

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D LJL36250CU33X PowerPact L megszakító, 250A, 3P, LJL keret, 600V | CE6HGK LJL36250CU33X250€7,704.12
ajánlatkérés
SQUARE D LJL36600U31XSA öntött ház megszakító, 600A, 65kAIC, 480V, 600VAC | CE6HGL LJL36600U31XSA600€10,327.86
ajánlatkérés
SQUARE D LJL36600U33XAB öntött házas megszakító, 65 kAIC 480 V-on, 600 A, 3 pólusú | CE6HGP LJL36600U33XAB600-
ajánlatkérés
SQUARE D LJL36600U33X öntött ház megszakító, 65 kAIC 480 V-on, 600 A, 3 pólusú | CE6HGQ LJL36600U33X600€12,496.71
SQUARE D LJL36600U31X öntött tokos megszakító, 65 kAIC 480 V-on, 600 A, 3 pólusú | CE6HGR LJL36600U31X600€12,496.71
SQUARE D LJL36400U33X öntött ház megszakító, 65 kAIC 480 V-on, 400 A, 3 pólusú | CE6HGT LJL36400U33X400€11,192.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LJL36400U31X PowerPact öntött házos megszakító, 400A, 3P, átvezető
€10,951.02 /Mértékegység