SQUARE D LJL36250CU33X PowerPact L megszakító, 250A, 3P, LJL keret, 600V | CE6HGK

SQUARE D LJL36250CU33X PowerPact L megszakító, 250A, 3P, LJL keret, 600V

Tétel: CE6HGK Típus: LJL36250CU33X
€9,321.99 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők250
frame típusaLJL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D LJL36250CU33X panelre szerelhető, öntött házas megszakító, amely ipari gépek és elektromos áramkörök rövidzárlati és áram-túlterhelés elleni védelmére készült
    • Azonnali, rövid és hosszú távú kioldó funkciók az erőteljes túlfeszültségek egyszerre történő reagálására, az enyhe túlterhelések esetén történő elakadások elkerülése érdekében
    • Az egységre szerelhető rendszer rakodó oldali fülekkel rendelkezik a telepítés, a kábelezés és a karbantartás leállásának csökkentése érdekében
    • CSA-tanúsítvánnyal, CE-jelöléssel, UL-listával és IEC-jóváhagyással rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D LJL36400U31X PowerPact öntött tokos megszakító, 400A, 3P, átvezető | CE6HGG LJL36400U31X400€9,027.75
ajánlatkérés
SQUARE D LJL36600U31XSA öntött ház megszakító, 600A, 65kAIC, 480V, 600VAC | CE6HGL LJL36600U31XSA600-
ajánlatkérés
SQUARE D LJL36600U33XAB öntött házas megszakító, 65 kAIC 480 V-on, 600 A, 3 pólusú | CE6HGP LJL36600U33XAB600-
ajánlatkérés
SQUARE D LJL36600U33X öntött ház megszakító, 65 kAIC 480 V-on, 600 A, 3 pólusú | CE6HGQ LJL36600U33X600-
ajánlatkérés
SQUARE D LJL36600U31X öntött tokos megszakító, 65 kAIC 480 V-on, 600 A, 3 pólusú | CE6HGR LJL36600U31X600€10,364.05
ajánlatkérés
SQUARE D LJL36400U33X öntött ház megszakító, 65 kAIC 480 V-on, 400 A, 3 pólusú | CE6HGT LJL36400U33X400-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LJL36250CU33X PowerPact L megszakító, 250A, 3P, LJL keret, 600V
€9,321.99 /Mértékegység