D Négyzet LAL3640035M Megszakító 400a 3p 600vac Lug | AG7CXJ 5B920

SQUARE D LAL3640035M megszakító 400a 3p 600vac fül

Raktáron
Tétel: AG7CXJ Típus: LAL3640035MKereszthivatkozás: 5B920

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,398.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
erősítők400
Megszakító típusaMotor áramkörvédő
DC feszültség besorolása250 VDC
Mélység5.8 "
Keret méret400A / LA
Magasság11 "
Magas erősségű utazás beállítása3500A
Alacsony erősségű utazás beállítása1750A
Max. LEVEGŐ-besorolásNem értékelt
Max. Vezetékméret600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Min. Vezetékméret1 AWG (Al)
FelszerelésSzabadon álló
Pólusok száma3
Fázis3
FáziskapcsolatABC
Terminál csatlakozásJúlius
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2405
Hajó magassága (cm)27.43
Hajó hossza (cm)49.78
Hajószélesség (cm)33.78
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Pillanatnyi utazás (állítható)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMegszakító típusaPólusok számaFázisFeszültségÁr
SQUARE D LAL26250 megszakító 250a 2p 600vac fül | AF9GZA 2GMD6 LAL26250250Standard 21-€6,133.20
SQUARE D LAL26350 megszakító 350a 2p 600vac fül | AF9GZB 2GMD7 LAL26350350Standard 21-€7,476.17
SQUARE D LAL26400 megszakító 400a 2p 600vac fül | AF9GZC 2GMD8 LAL26400400Standard 21-€6,665.36
D Négyzet LAL26300 megszakító 300a 2p 600vac Lug | AG7CKF 5B910 LAL26300300Standard 21-€6,571.04
SQUARE D LAL36150 megszakító 150a 3p 600vac fül | AG7CKG 5B912 LAL36150150Standard 33-€7,369.81
SQUARE D LAL36200 megszakító 200a 3p 600vac fül | AG7CXB 5B913 LAL36200200Standard 33-€5,142.12
SQUARE D LAL36225 megszakító 225a 3p 600vac fül | AG7CXC 5B914 LAL36225225Standard 33-€5,142.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LAL3640035M megszakító 400a 3p 600vac fül
€7,398.16 /Mértékegység