ML KISHIGO GF185 jól látható mellény


ML Kishigo GF185 Series high visibility vests are ideal for roadwork, traffic control and emergency applications to enhance worker visibility. Their high-visibility and reflective features make them crucial in low-light conditions, reducing accident risks and ensuring worker safety during criti...cal tasks.Olvass tovább

Szűrő
ANSI osztály: 2 , ATPV értékelés: 8.9 cal / cm2 , Zárás típusa: Horog és hurok , Szín: Sárga zöld , Veszélykockázati kategória (HRC): 2 , Anyaga: modakrilalapú , Zsebek száma: 4 , Csík színe: Ezüst
StílusModellMegfelel a mellkas méreténekHosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
GF185-SM
40 "hogy 42"27 "M€149.25
A
GF185-L-XL
44 "hogy 48"27 "L / XL€149.25
A
GF185-2X-3X
50 "hogy 54"28.5 "2XL / 3XL€150.09
A
GF185-4X-5X
56 "hogy 62"29 "4XL / 5XL€151.35

GF185 jól látható mellény

Az ML Kishigo GF185 sorozatú jól látható mellények ideálisak útmunkákhoz, forgalomirányításhoz és vészhelyzeti alkalmazásokhoz, hogy javítsák a dolgozók láthatóságát. Jó láthatóságuk és fényvisszaverő tulajdonságaik létfontosságúvá teszik őket gyenge fényviszonyok között, csökkentve a baleseti kockázatokat és biztosítva a dolgozók biztonságát a kritikus feladatok során.

Jellemzők

  • They feature a breathable and moisture-wicking mesh fabric to keep workers comfortable during extended use.
  • These vests offer multiple large pockets with reinforced stitching to securely carry essential tools and equipment.
  • They come with a front zipper closure for easy and quick donning and removal.
  • These vests feature modacrylic construction for flame resistance and are equipped with 2-inch wide silver reflective tape, providing maximum visibility and safety in low-light or dark conditions.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?