EBERBACH Szövet homogenizátorok


Szűrő
Magasság: 14 " , Hz: 50/60 , Hossz: 6.5 " , Nyomaték: 196 oz , Szélesség: 6"
StílusModellFeszültségbefejezKapacitásSebességÁr (ÁFA nélkül)
A
E2355.00
115VErõs bevonattal22 font.0 -400 / perc€8,553.93
A
E2355.25
230VErõs bevonattal22 font.0 -400 / perc€9,164.93

Szövet homogenizátorok

Az Eberbach szövetcsiszoló homogenizátorokat patológiás és biológiai vizsgálatok folyamatos sejt / szövet tenyésztési műveleteihez tervezték. Ezek a szövethomogenizátorok zárt, ventilátorral hűtött 1/9 LE motorral rendelkeznek, amely folyamatos nyomatékot biztosít, ezáltal megakadályozza a szövetek elakadását az edényben. Továbbá zárható karral vannak felszerelve az egyszerű és gyors sebességválasztáshoz, valamint szinterezett bronzmotoros csapágyakkal, amelyek csökkentik az állásidőt és a karbantartási szolgáltatásokat. Ezeknek az egységeknek a 3/8 hüvelykes kimeneti tengelye forgatható mozgást biztosít egy rugalmas tengelykapcsolón keresztül, amely lehetővé teszi a működést sok szögből, és megakadályozza az üvegáru törését. Válasszon a homogenizátorok széles választékából, amelyek akár 2500 ford / perc sebességgel is elérhetők Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?