SQUARE D LAL26250 megszakító 250a 2p 600vac fül | AF9GZA 2GMD6

SQUARE D LAL26250 megszakító 250a 2p 600vac fül

Raktáron
Tétel: AF9GZA Típus: LAL26250Kereszthivatkozás: 2GMD6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,678.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
erősítők250
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolása250 VDC
Mélység5.8 "
Keret méret400A / LA
Magasság11 "
Magas erősségű utazás beállítása2500A
Alacsony erősségű utazás beállítása1250A
Max. LEVEGŐ-besorolásNem értékelt
Max. Vezetékméret600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Min. Vezetékméret1 AWG (Al)
FelszerelésSzabadon álló
Pólusok száma2
Fázis1
Terminál csatlakozásJúlius
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.7
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)22.45
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Pillanatnyi utazás (állítható)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMegszakító típusaPólusok számaFázisFeszültségÁr
SQUARE D LAL26350 megszakító 350a 2p 600vac fül | AF9GZB 2GMD7 LAL26350350Standard 21-€7,875.59
SQUARE D LAL26400 megszakító 400a 2p 600vac fül | AF9GZC 2GMD8 LAL26400400Standard 21-€7,489.17
D Négyzet LAL26300 megszakító 300a 2p 600vac Lug | AG7CKF 5B910 LAL26300300Standard 21-€7,383.19
SQUARE D LAL36150 megszakító 150a 3p 600vac fül | AG7CKG 5B912 LAL36150150Standard 33-€8,892.82
SQUARE D LAL36200 megszakító 200a 3p 600vac fül | AG7CXB 5B913 LAL36200200Standard 33-€8,929.28
SQUARE D LAL36225 megszakító 225a 3p 600vac fül | AG7CXC 5B914 LAL36225225Standard 33-€8,119.50
SQUARE D LAL3640032M megszakító 400a 3p 600vac fül | AG7CXH 5B919 LAL3640032M400Motor áramkörvédő33-€8,965.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LAL26250 megszakító 250a 2p 600vac fül
€7,678.13 /Mértékegység