SQUARE D LAL36350-1021 Molded Case Circuit Breaker, 600VAC/250VDC, 350A, 3P | CE6HDW

SQUARE D LAL36350-1021 Molded Case Circuit Breaker, 600VAC/250VDC, 350A, 3P

Cikkszám: CE6HDW Típus: LAL36350-1021

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők350
frame típusaLAL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.5465
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)29.46
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D LAL36350-1021 circuit breaker ideal for protecting electrical circuits and machinery against current overloads and short circuits in power distribution applications
    • Unit-mount mounting mode for reducing the installation and maintenance downtime
    • Long-time and instantaneous trip functions avoid tripping on mild overloads while respond against severe power surges at once
    • Accommodates 14 - 3 AWG of aluminium and copper wires
    • CSA-tanúsítással, UL-listával és IEC-jóváhagyással

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMegszakító típusaPólusok számaFázisFeszültségÁr
SQUARE D LAL26250 megszakító 250a 2p 600vac fül | AF9GZA 2GMD6 LAL26250250Standard 21-€6,133.20
SQUARE D LAL26350 megszakító 350a 2p 600vac fül | AF9GZB 2GMD7 LAL26350350Standard 21-€7,476.17
SQUARE D LAL26400 megszakító 400a 2p 600vac fül | AF9GZC 2GMD8 LAL26400400Standard 21-€6,665.36
D Négyzet LAL26300 megszakító 300a 2p 600vac Lug | AG7CKF 5B910 LAL26300300Standard 21-€6,571.04
SQUARE D LAL36150 megszakító 150a 3p 600vac fül | AG7CKG 5B912 LAL36150150Standard 33-€7,369.81
SQUARE D LAL36200 megszakító 200a 3p 600vac fül | AG7CXB 5B913 LAL36200200Standard 33-€5,142.12
SQUARE D LAL36225 megszakító 225a 3p 600vac fül | AG7CXC 5B914 LAL36225225Standard 33-€5,142.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LAL36350-1021 Molded Case Circuit Breaker, 600VAC/250VDC, 350A, 3P