SHARON PIPING Félcsatolás


Szűrő
Osztály: 3000 , Kapcsolat típus: Dugaszoló hegesztés
StílusModelltest anyagaMax. NyomásMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
S5034HC014
304 Stainless Steel3000 psi2810 psi @ 350 fok F2-35 / 64 "1.5 "€83.22
A
S5034HC010
304 Stainless Steel3000 psi @ 150 fok F2810 psi @ 350 fok F1 13 / 16 "1"€34.86
A
S5034HC012
304 Stainless Steel3000 psi2810 psi @ 350 fok F2-15 / 64 "1.25 "€63.08
A
S5034HC002
304 Stainless Steel3000 psi @ 150 fok F2810 psi @ 350 fok F55 / 54 "1 / 4 "€19.42
A
S5034HC004
304 Stainless Steel3000 psi @ 150 fok F2810 psi @ 350 fok F1-17 / 64 "1 / 2 "€21.38
A
S5034HC001
304 Stainless Steel3000 psi @ 150 fok F2810 psi @ 350 fok F11 / 16 "1 / 8 "€14.36
B
S4034HC012
304 Stainless Steel2570 psi @ 100 fok F1965 psi @ 350 fok F2.25 "1.25 "€43.09
A
S5034HC003
304 Stainless Steel3000 psi @ 150 fok F2810 psi @ 350 fok F1-1 / 64 "3 / 8 "€19.30
B
S4034HC024
304 Stainless Steel2570 psi @ 100 fok F1965 psi @ 350 fok F3.625 "2.5 "€141.64
A
S5034HC020
304 Stainless Steel3000 psi2810 psi @ 350 fok F2-31 / 32 "2"€104.17
B
S4034HC014
304 Stainless Steel2570 psi @ 100 fok F1965 psi @ 350 fok F2.5 "1.5 "€57.62
A
S5034HC006
304 Stainless Steel3000 psi @ 150 fok F2810 psi @ 350 fok F1.5 "3 / 4 "€28.05
B
S4034HC030
304 Stainless Steel2570 psi @ 100 fok F1965 psi @ 350 fok F4.25 "3"€197.53
B
S4036HC030
316 Stainless Steel3000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F4.25 "3"€231.18
B
S4036HC012
316 Stainless Steel3000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F2.25 "1.25 "€56.70
B
S4036HC014
316 Stainless Steel3000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F2.5 "1.5 "€75.96
B
S4036HC020
316 Stainless Steel3000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F3"2"€128.32
B
S4036HC024
316 Stainless Steel3000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F3.625 "2.5 "€169.83

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?