SQUARE D LAL36250-1021 Molded Case Circuit Breaker, 600V, 250A, 3P, Shunt Trip | CE6HDY

SQUARE D LAL36250-1021 Molded Case Circuit Breaker, 600V, 250A, 3P, Shunt Trip

Cikkszám: CE6HDY Típus: LAL36250-1021

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők250
frame típusaLAL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.5465
Hajó magassága (cm)21.44
Hajó hossza (cm)43.51
Hajószélesség (cm)28.27
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D LAL36250-1021 molded case circuit breaker designed to prevent short-circuit and overload conditions in panelboards and switchboards
    • Non-interchangeable, thermal-magnetic trip unit provides both instantaneous and time-delayed trip functions, suitable for reverse-feed applications
    • Tartalmaz terhelési és vezetékoldali füleket, amelyek alkalmasak 600 kcmil - 1 AWG, illetve 250 kcmil - 1 AWG méretű réz és alumínium huzalok befogadására
    • UL-listed, IEC-rated and CSA-certified

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMegszakító típusaPólusok számaFázisFeszültségÁr
SQUARE D LAL26250 megszakító 250a 2p 600vac fül | AF9GZA 2GMD6 LAL26250250Standard 21-€6,133.20
SQUARE D LAL26350 megszakító 350a 2p 600vac fül | AF9GZB 2GMD7 LAL26350350Standard 21-€7,476.17
SQUARE D LAL26400 megszakító 400a 2p 600vac fül | AF9GZC 2GMD8 LAL26400400Standard 21-€6,665.36
D Négyzet LAL26300 megszakító 300a 2p 600vac Lug | AG7CKF 5B910 LAL26300300Standard 21-€6,571.04
SQUARE D LAL36150 megszakító 150a 3p 600vac fül | AG7CKG 5B912 LAL36150150Standard 33-€7,369.81
SQUARE D LAL36200 megszakító 200a 3p 600vac fül | AG7CXB 5B913 LAL36200200Standard 33-€5,142.12
SQUARE D LAL36225 megszakító 225a 3p 600vac fül | AG7CXC 5B914 LAL36225225Standard 33-€5,142.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LAL36250-1021 Molded Case Circuit Breaker, 600V, 250A, 3P, Shunt Trip