SQUARE D JJP36250 Molded Case Circuit Breaker, 250A, 3P, 25kAIC at 480V | CE6JQR

SQUARE D JJP36250 Molded Case Circuit Breaker, 250A, 3P, 25kAIC at 480V

Tétel: CE6JQR Modell: JJP36250

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők250
frame típusaJJP
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.169
Hajó magassága (cm)13.03
Hajó hossza (cm)21.44
Hajószélesség (cm)18.42
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D JJP36250 feed-thru circuit breaker designed for electrical control panels & switchboards for protecting connected circuits against current overloads & short circuits
    • Suitable for reverse feed operations and features non-interchangeable thermal magnetic trip for providing both long time & instantaneous trip functions for reacting against severe short-circuits at once while avoiding tripping on mild overloads
    • Features unit mounting with line & load side lug terminals for hassle free installation and accommodating 350 kcmil - 3 AWG aluminium & copper wiring
    • CE-jelöléssel, IEC-jóváhagyással és UL-listával

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D JJP36200 Molded Case Circuit Breaker, 200A, 25kAIC at 480V, 3 Phase | CE6JQT JJP36200200€4,440.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D JJP36250 Molded Case Circuit Breaker, 250A, 3P, 25kAIC at 480V