Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D JJP36200 öntött ház megszakító, 200A, 25kAIC, 480V, 3 fázis | CE6JQT

SQUARE D JJP36200 öntött ház megszakító, 200 A, 25 kAIC 480 V-on, 3 fázis

Raktáron
Tétel: CE6JQT Modell: JJP36200

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€4,440.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők200
frame típusaJJP
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.169
Hajó magassága (cm)13.03
Hajó hossza (cm)21.44
Hajószélesség (cm)18.42
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D JJP36200 betápláló megszakító áramelosztó alkalmazásoknál az áram túlterhelések és rövidzárlatok elleni védelemre
    • Nem cserélhető termikus mágneses kioldással rendelkezik, amely hosszú idejű és azonnali kioldási funkciókat is biztosít a súlyos rövidzárlatokra való azonnali reagáláshoz, miközben elkerüli a kioldást enyhe túlterhelés esetén
    • Egységrögzítés vezeték- és terhelésoldali füles kapcsokkal a problémamentes telepítés és vezetékezés érdekében
    • 350 kcmil - 3 AWG alumínium és réz vezetékek befogadására alkalmas
    • CSA-tanúsítvánnyal, IEC-jóváhagyással, CE-jelöléssel és UL-listával rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D JJP36250 öntött ház megszakító, 250A, 3P, 25kAIC 480V-on | CE6JQR JJP36250250-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D JJP36200 öntött ház megszakító, 200 A, 25 kAIC 480 V-on, 3 fázis
€4,440.39 /Mértékegység