Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D JDA36250U33X öntött tokos megszakító, I-Line, 250A, 18kAIC 480V-on | CE6HCN

SQUARE D JDA36250U33X Molded Case Circuit Breaker, I-Line, 250A, 18kAIC at 480V

Raktáron
Tétel: CE6HCN Típus: JDA36250U33X
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
€4,385.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők250
frame típusaJDA
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2535
Hajó magassága (cm)13.67
Hajó hossza (cm)37.16
Hajószélesség (cm)20.65
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D JDA36250U33X PowerPact circuit breaker designed for overcurrent and short-circuit protection in sensitive electrical equipment
    • Rögzített termikus-mágneses kioldóegységgel rendelkezik, amely hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó funkciókat biztosít
    • A rakományoldali füles kapcsok 3 AWG és 350 kcmil közötti méretű alumínium/réz vezetékek elhelyezésére szolgálnak
    • I-Line plug-in az egyszerű telepítés érdekében, ideális fordított adagolási alkalmazásokhoz
    • Can be operated at an ambient temperature of 50 degrees Celsius
    • Betartja az UL, CCC, IEC és CSA szabványokat

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFeszültségÁr
SQUARE D JDA36150 áramköri megszakító I-vonalas stílusú plug-in 150 Amper 600vac 3p 18kaic@480v | AG8QCJ JDA36150150A600V€3,379.18
SQUARE D JDA36175 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú plug-in 175 Amper 600vac 3p 18kaic@480v | AG8QCK JDA36175175A600V€3,379.18
SQUARE D JDA36200 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú plug-in 200 Amper 600vac 3p 18kaic@480v | AG8QCL JDA36200200A600V€3,379.18
SQUARE D JDA36225 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú plug-in 225 Amper 600vac 3p 18kaic@480v | AG8QCM JDA36225225A600V€3,379.18
SQUARE D JDA36250 áramköri megszakító I-line stílusú dugós 250 Amper 600vac 3p 18kaic@480v | AG8QCN JDA36250250A600V€3,996.47
SQUARE D JDA36175SA öntött tokos megszakító, 175A, söntkioldó, teherfülek | CE6HCP JDA36175SA175600-
ajánlatkérés
SQUARE D JDA36250U44X mágneses hőáramkör-megszakító, 3P, 250A, Micrologic 6.2A | CE6JPN JDA36250U44X250600-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D JDA36250U33X Molded Case Circuit Breaker, I-Line, 250A, 18kAIC at 480V
€4,385.08 /Mértékegység