SQUARE D JDA36250U44X mágneses hőáramkör-megszakító, 3P, 250A, Micrologic 6.2A | CE6JPN

SQUARE D JDA36250U44X mágneses hőáramkör-megszakító, 3P, 250A, Micrologic 6.2A

Cikkszám: CE6JPN Típus: JDA36250U44X

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők250
frame típusaJDA
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)13.67
Hajó hossza (cm)37.16
Hajószélesség (cm)20.65
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D JDA36250U44X PowerPact J megszakító, amely a későbbi alkatrészek védelmére szolgál a súlyos bekapcsolási áramoktól
    • Elektronikus kioldóegységgel rendelkezik, amely LSIG (hosszú idejű, rövid idejű, azonnali és földzárlati) kioldási funkciókat biztosít a maximális áramkorlátozó védelem érdekében
    • Az egyedi I-Line szerelési forma megkönnyíti a telepítést és a vezeték nélküli megoldást
    • Rakományoldali fülek, amelyek 350 kcmil és 3 AWG közötti méretű vezetékek (réz/alumínium) befogadására alkalmasak
    • Ampermérővel vagy kioldójelzővel rendelkezik, amely a képernyőn TÚLTERHELÉS, RÖVIDZÁRÁS vagy FÖLDHIBA állapotot jelenít meg
    • CE-jelöléssel, UL-listával, CSA-tanúsítással és IEC-jóváhagyással

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFeszültségÁr
SQUARE D JDA36150 áramköri megszakító I-vonalas stílusú plug-in 150 Amper 600vac 3p 18kaic@480v | AG8QCJ JDA36150150A600V€3,379.18
SQUARE D JDA36175 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú plug-in 175 Amper 600vac 3p 18kaic@480v | AG8QCK JDA36175175A600V€3,379.18
SQUARE D JDA36200 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú plug-in 200 Amper 600vac 3p 18kaic@480v | AG8QCL JDA36200200A600V€3,379.18
SQUARE D JDA36225 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú plug-in 225 Amper 600vac 3p 18kaic@480v | AG8QCM JDA36225225A600V€3,379.18
SQUARE D JDA36250 áramköri megszakító I-line stílusú dugós 250 Amper 600vac 3p 18kaic@480v | AG8QCN JDA36250250A600V€3,996.47
SQUARE D JDA36250U33X öntött tokos megszakító, I-Line, 250A, 18kAIC 480V-on | CE6HCN JDA36250U33X250600€4,385.08
SQUARE D JDA36175SA öntött tokos megszakító, 175A, söntkioldó, teherfülek | CE6HCP JDA36175SA175600-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D JDA36250U44X mágneses hőáramkör-megszakító, 3P, 250A, Micrologic 6.2A