SQUARE D JDA36175SA öntött tokos megszakító, 175A, söntkioldó, teherfülek | CE6HCP

SQUARE D JDA36175SA öntött tokos megszakító, 175A, söntkioldó, teherfülek

Tétel: CE6HCP Típus: JDA36175SA

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők175
frame típusaJDA
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3805
Hajó magassága (cm)19.1
Hajó hossza (cm)8.61
Hajószélesség (cm)10.39
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D JDA36175SA megszakító az elektromos eszközök védelmére a rendellenes vagy hibás áramellátás ellen
    • Termikus-mágneses egységgel rendelkezik, amely azonnali és késleltetett áramkorlátozási funkciókat is biztosít
    • Alkalmazza az alumínium vagy réz huzalméretet 14 - 3/0 AWG között
    • Tartalmaz egy kisfeszültségű, 24 VDC feszültségű shunt kioldást, hogy távolról kinyissa az érintkezőket a mágnesszelep (armatúra) védelme érdekében
    • Az I-Line rögzítés és a rakományoldali fülek biztosítják a telepítési állásidő csökkentését és a biztonságos vezetékezést
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFeszültségÁr
SQUARE D JDA36150 áramköri megszakító I-vonalas stílusú plug-in 150 Amper 600vac 3p 18kaic@480v | AG8QCJ JDA36150150A600V€3,379.18
SQUARE D JDA36175 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú plug-in 175 Amper 600vac 3p 18kaic@480v | AG8QCK JDA36175175A600V€3,379.18
SQUARE D JDA36200 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú plug-in 200 Amper 600vac 3p 18kaic@480v | AG8QCL JDA36200200A600V€3,379.18
SQUARE D JDA36225 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú plug-in 225 Amper 600vac 3p 18kaic@480v | AG8QCM JDA36225225A600V€3,379.18
SQUARE D JDA36250 áramköri megszakító I-line stílusú dugós 250 Amper 600vac 3p 18kaic@480v | AG8QCN JDA36250250A600V€3,996.47
SQUARE D JDA36250U33X öntött tokos megszakító, I-Line, 250A, 18kAIC 480V-on | CE6HCN JDA36250U33X250600€4,385.08
SQUARE D JDA36250U44X mágneses hőáramkör-megszakító, 3P, 250A, Micrologic 6.2A | CE6JPN JDA36250U44X250600-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D JDA36175SA öntött tokos megszakító, 175A, söntkioldó, teherfülek