Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D JDA36250U31X Molded Case Circuit Breaker, 250A, 600V, I-Line Mount | CE6JPQ

SQUARE D JDA36250U31X öntött házos megszakító, 250A, 600V, I-Line rögzítés

Raktáron
Tétel: CE6JPQ Típus: JDA36250U31X
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
€4,173.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők250
frame típusaJDA
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2265
Hajó magassága (cm)13.67
Hajó hossza (cm)37.16
Hajószélesség (cm)20.65
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D JDA36250U31X J-keret sorozatú megszakító, amely a későbbi alkatrészek védelmére szolgál a hibás áramok ellen
    • Elektronikus kioldóegységgel rendelkezik, amely lehetővé teszi a hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó védelmet
    • Egyedülálló Micrologic 3.2 processzor valódi RMS-érzékeléssel és hőképalkotással az alkalmazott feszültség disszipált teljesítményének mérésére és figyelésére az elektromos sérülések elkerülése érdekében
    • Az I-line dugaszolható rögzítés egyszerű telepítést és karbantartást tesz lehetővé a fordított takarmányelosztó rendszerekben
    • Akár 104 °F hőmérsékletnek is ellenáll, lehetővé téve az áram zökkenőmentes áramlását enyhe ingadozások esetén
    • Rakományoldali fülek, amelyek 350 kcmil és 3 AWG közötti méretű vezetékek (réz/alumínium) befogadására alkalmasak
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFeszültségÁr
SQUARE D JDA36150 áramköri megszakító I-vonalas stílusú plug-in 150 Amper 600vac 3p 18kaic@480v | AG8QCJ JDA36150150A600V€3,379.18
SQUARE D JDA36175 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú plug-in 175 Amper 600vac 3p 18kaic@480v | AG8QCK JDA36175175A600V€3,379.18
SQUARE D JDA36200 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú plug-in 200 Amper 600vac 3p 18kaic@480v | AG8QCL JDA36200200A600V€3,379.18
SQUARE D JDA36225 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú plug-in 225 Amper 600vac 3p 18kaic@480v | AG8QCM JDA36225225A600V€3,379.18
SQUARE D JDA36250 áramköri megszakító I-line stílusú dugós 250 Amper 600vac 3p 18kaic@480v | AG8QCN JDA36250250A600V€3,996.47
SQUARE D JDA36250U33X öntött tokos megszakító, I-Line, 250A, 18kAIC 480V-on | CE6HCN JDA36250U33X250600€4,385.08
SQUARE D JDA36175SA öntött tokos megszakító, 175A, söntkioldó, teherfülek | CE6HCP JDA36175SA175600-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D JDA36250U31X öntött házos megszakító, 250A, 600V, I-Line rögzítés
€4,173.83 /Mértékegység