DAYTON 2 gombos, felhasználó által konfigurálható függesztett nyomógombok


Szűrő
Korcsoport: Felnőtt , Nem: Egynemű , Ház anyaga: ABS / polikarbonát , Operátorok száma: 2 , Üzemeltető típusa: Push Button
StílusModellSzélességAkcióKapcsolatfelvételKapcsolat besorolásaMélységMagasságHáz színeNEMA értékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
20C815
1.73 "Pillanatnyi1NO / 1NC240V2.83 "7.56 "Sárga4X€261.47
A
20C814
1.73 "Pillanatnyi2Z240V2.83 "7.56 "Sárga4X€207.08
B
20C813
2.08 "Pillanatnyi2Z600 VAC/DC2.91 "9.25 "Sárga4, 4X, 5 és IP65€218.94
C
20C805
2.19 "Pillanatnyi2NO / 2 sebesség600 VAC/DC2.98 "4.62 "Sárga1, 3, 3R, 4, 4X€244.11
D
20C807
2.19 "Fenntartott1NO / 1NC600 VAC/DC2.98 "4.62 "Sárga1, 3, 3R, 4, 4X€239.81
E
20C809
2.19 "Pillanatnyi2Z600 VAC/DC2.98 "4.62 "Sárga1, 3, 3R, 4, 4X€195.50
F
20C811
2.19 "Pillanatnyi2Z600 VAC/DC2.98 "4.62 "Fekete1, 3, 3R, 4, 4X€184.33
C
20C804
2.19 "Pillanatnyi2NO / 2NC600 VAC/DC2.98 "4.62 "Sárga1, 3, 3R, 4, 4X€190.18
G
20C806
2.19 "Pillanatnyi2Z600 VAC/DC2.98 "4.62 "Sárga1, 3, 3R, 4, 4X€200.83
H
20C808
2.19 "Pillanatnyi1NO / 1NC600 VAC/DC2.98 "4.62 "Sárga1, 3, 3R, 4, 4X€191.50
I
20C810
2.19 "Pillanatnyi2Z600 VAC/DC2.98 "4.62 "Piros1, 3, 3R, 4, 4X€181.09
J
20C812
2.19 "Pillanatnyi2Z600 VAC/DC2.98 "8"Sárga1, 3, 3R, 4, 4X€169.23

2 gombos, felhasználó által konfigurálható függesztett nyomógombok

A Dayton nyomógombos állomások ideálisak standard emelőalkalmazásokhoz. Nagy fogantyúkkal rendelkeznek a kényelmes fogás és kezelés érdekében. Ezek a CE, CSA és UL listán szereplő nyomógomb-állomások ABS/polikarbonát házanyaggal rendelkeznek. Válasszon a nyomógombos állomások széles kínálatából, amelyek karbantartott és pillanatnyi működésű változatban is elérhetők Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?