SQUARE D HU362DSEI Safety Switch 600VAC 3PST 60 Amps AC | AH2PFU 2JYN7

SQUARE D HU362DSEI biztonsági kapcsoló 600 VAC 3PST 60 Amper AC

Tétel: AH2PFU Modell: HU362DSEIKereszthivatkozás: 2JYN7

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági kapcsoló
AC erősítők60
Kapcsolatfelvétel3 PST
Mélység7.7 "
AdóNehéz, súlyos
Magasság25.6 "
HP75 LE @ 600 VAC
IP besorolásNem értékelt
AnyagRozsdamentes acél
NEMA ház típusa4, 4X, 5
Pólusok száma3
Vezetékek száma3
Fázis3
Feszültség600 VAC
Szélesség15.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.0584
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)65.02
Hajószélesség (cm)39.37
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fusible / Nonfusible: Nem olvadó
    • Fémes / nem fémes: Fémes

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagAC erősítőkKapcsolatfelvételNEMA ház típusaPólusok számaVezetékek számaSzélességMélységÁr
SQUARE D HU361 egydobás biztonsági kapcsoló, penge és pofa szerkezeti kialakítás | AG9GBL 1H373 HU361Acél303 PST1337.5 "4.9 "€270.77
SQUARE D HU361DS nagy teherbírású biztonsági kapcsoló, 600 V, 30 A, 3 fázis, 3 PST | AG9GBM 1H374 HU361DSRozsdamentes acél303 PST4, 4X, 5338.7 "5.1 "€2,971.86
SQUARE D HU361RB biztonsági kapcsoló, 600 VAC, 30 A | AG9GBN 1H375 HU361RBHorganyzott acél303 PST3R337.6 "4.9 "€457.54
D SQUARE D HU362 biztonsági kapcsoló 600VAC 3PST 60 Amper AC | AG9GBP 1H376 HU362Acél603 PST13310.5 "7.38 "€514.79
D SQUARE D HU362DS biztonsági kapcsoló 600VAC 3PST 60 Amper AC | AG9GBQ 1H377 HU362DS304 Stainless Steel603 PST4, 4X, 53310.8 "7"€3,235.27
SQUARE D HU362RB biztonsági kapcsoló 600VAC 3PST 60 Amper AC | AG9GBR 1H378 HU362RBHorganyzott acél603 PST3R3310.5 "6.4 "€930.08
SQUARE D HU363 biztonsági kapcsoló 600VAC 3PST 100 Amper AC | AG9GBT 1H379 HU363Acél1003 PST13310.5 "6.4 "€571.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HU362DSEI biztonsági kapcsoló 600 VAC 3PST 60 Amper AC