Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D HU361 egydobás biztonsági kapcsoló, penge és pofa szerkezeti kialakítás | AG9GBL 1H373

SQUARE D HU361 egydobás biztonsági kapcsoló, penge és pofa szerkezeti kialakítás

Raktáron
Tétel: AG9GBL Modell: HU361Kereszthivatkozás: 1H373

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€270.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági kapcsoló
AC erősítők30
Kapcsolatfelvétel3 PST
Mélység4.9 "
AdóNehéz, súlyos
Magasság14.6 "
HP15 LE @ 600 VAC
IP besorolás20
AnyagAcél
NEMA ház típusa1
Pólusok száma3
Vezetékek száma3
Fázis3
Feszültség600 VAC
Szélesség7.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.42
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)41.15
Hajószélesség (cm)19.56
Származási országUS

Termék részletek:

    • RoHS-kompatibilis biztonsági kapcsoló, amely alkalmas az áramkörök vezérlésére túlterhelés, túlfeszültség vagy rövidzárlat ellen
    • NEMA 1 besorolású acélház és esőálló csavaros agyak, amelyek megkönnyítik a telepítést zord ipari környezetben és védelmet nyújtanak az áramütés ellen
    • Penge- és pofakialakítás nagy motorterhelések és ívkimaradások kezelésére
    • Gyorsan kioldható fedélreteszelő a felhasználó kényelméért és elektromos fülek a vezetékek kilazulása ellen

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagAC erősítőkKapcsolatfelvételNEMA ház típusaPólusok számaVezetékek számaSzélességMélységÁr
SQUARE D HU361DS nagy teherbírású biztonsági kapcsoló, 600 V, 30 A, 3 fázis, 3 PST | AG9GBM 1H374 HU361DSRozsdamentes acél303 PST4, 4X, 5338.7 "5.1 "€2,971.86
SQUARE D HU361RB biztonsági kapcsoló, 600 VAC, 30 A | AG9GBN 1H375 HU361RBHorganyzott acél303 PST3R337.6 "4.9 "€457.54
D SQUARE D HU362 biztonsági kapcsoló 600VAC 3PST 60 Amper AC | AG9GBP 1H376 HU362Acél603 PST13310.5 "7.38 "€514.79
D SQUARE D HU362DS biztonsági kapcsoló 600VAC 3PST 60 Amper AC | AG9GBQ 1H377 HU362DS304 Stainless Steel603 PST4, 4X, 53310.8 "7"€3,235.27
SQUARE D HU362RB biztonsági kapcsoló 600VAC 3PST 60 Amper AC | AG9GBR 1H378 HU362RBHorganyzott acél603 PST3R3310.5 "6.4 "€930.08
SQUARE D HU363 biztonsági kapcsoló 600VAC 3PST 100 Amper AC | AG9GBT 1H379 HU363Acél1003 PST13310.5 "6.4 "€571.54
SQUARE D HU364 biztonsági kapcsoló 600VAC 3PST 200 Amper AC | AG9GBW 1H382 HU364Acél2003 PST13318.5 "8.3 "€1,752.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HU361 egydobás biztonsági kapcsoló, penge és pofa szerkezeti kialakítás
€270.77 /Mértékegység