Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D HOMT2020225 megszakító, miniatűr, 20 A, 240 VAC | AG8PZM

SQUARE D HOMT2020225 megszakító, miniatűr, 20 A, 240 VAC

Raktáron
Tétel: AG8PZM Modell: HOMT2020225
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
€126.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
AIC besorolás10kAIC @ 240V
erősítők20A
frame típusaHOM
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.76
Hajó magassága (cm)15.57
Hajó hossza (cm)15.19
Hajószélesség (cm)12.7

Termék részletek:

    • Homeline sorozatú miniatűr megszakító, amelyet terhelési központokkal való használatra terveztek, hogy megakadályozzák a túlfeszültséget
    • 2 /1 pólusú konfiguráció 20 A és 25 A névleges áramerősséggel a külső póluson, illetve a belső kioldóoszlopon
    • Termikus-mágneses kioldóegységgel rendelkezik, amely azonnali és hosszú távú áramkorlátozó védelmet biztosít
    • Dugaszolható rögzítési lehetőséggel felszerelve a megszakító helyén tartásához és füles csatlakozókkal a 14-8 AWG méretű réz/alumínium vezetékek elhelyezéséhez
    • UL felsorolt ​​és CSA tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAC feszültség besorolásaAIC besorolásMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaTerminál csatlakozásFeszültségÁr
SQUARE D HOM115 Dugaszolható megszakító 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Csavaros szorító-€36.08
SQUARE D HOM115GFI dugaszolható megszakító, 1 P, 10 kAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Csavaros szorító-€207.39
D SQUARE D HOM120 Dugaszolható megszakító 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Csavaros szorító-€34.90
SQUARE D HOM120GFI dugós megszakító 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Csavaros szorító-€257.54
SQUARE D HOM130 Dugaszolható megszakító 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Csavaros szorító-€36.08
SQUARE D HOM140 Dugaszolható megszakító 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Július-€28.42
SQUARE D HOM150 Dugaszolható megszakító 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Július-€29.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HOMT2020225 megszakító, miniatűr, 20 A, 240 VAC
€126.78 /Mértékegység