SQUARE D HLA260402 öntött házas megszakító, 125 kAIC 240 VAC, 2P, 40A | CE6HBQ

SQUARE D HLA260402 öntött házas megszakító, 125 kAIC 240 VAC, 2P, 40 A

Tétel: CE6HBQ Modell: HLA260402
€1,880.55 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők40
frame típusaHLA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D HLA260402 megszakító, amely rövidzárlatok és áramtúlterhelések megelőzésére szolgál paneltáblákban, gyűjtősínekben és kapcsolótáblákban
    • 14 - 3 AWG alumínium vagy réz vezetéket tartalmaz
    • A hőmágneses kioldás azonnal reagál a súlyos túlfeszültségekre, de elkerüli a kioldást enyhe túlterhelés esetén
    • Az UL 489, a NEMA AB1 és a CSA C22.2 No.5 szabványoknak megfelelően tervezték

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
D Négyzet HLA260351 Megszakító I-line stílusú plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQC HLA26035135A2600V€1,663.19
D Négyzet HLA260352 Megszakító I-line stílusú plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQD HLA26035235A2600V€1,663.19
D Négyzet HLA260354 Megszakító I-line stílusú plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQE HLA26035435A2600V€1,663.19
D Négyzet HLA260802 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 80 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQF HLA26080280A2600V€2,067.44
D Négyzet HLA260804 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 80 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQG HLA26080480A2600V€2,067.44
D Négyzet HLA260901 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 90 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQH HLA26090190A2600V€2,067.44
D Négyzet HLA260902 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 90 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQJ HLA26090290A2600V€2,067.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HLA260402 öntött házas megszakító, 125 kAIC 240 VAC, 2P, 40 A
€1,880.55 /Mértékegység