D Négyzet HL4IMA24C túlfeszültség-védelmi eszköz 2-es típus 240ka 3p | AA8PWK 19H503

SQUARE D HL4IMA24C 2. típusú túlfeszültség-védelmi eszköz 240ka 3p

Raktáron
Tétel: AA8PWK Típus: HL4IMA24CKereszthivatkozás: 19H503

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€18,262.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-védelmi eszköz
Mélység5.95 "
Ház típusaNEMA 1
Szűrő típusaSzűrő
Hossz13.47 "
Hely típusa2
Max. Folyamatos üzemi feszültség320V
Max. Túlfeszültség fázisonként240kA
A védelem módjai10
Felszerelési stílusKözvetlen buszra szerelhető - I-Line
Névleges kisülési áram20kA
Pólusok száma3
Fázis3Y
típusBelső, moduláris, I-Line
Feszültség277/480
Feszültségvédelem besorolása1200 V (LN), 1200 V (LG), 2000 (LL), 1200 V (NG)
Szélesség12.16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9855
Hajó magassága (cm)23.11
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)40.39
HS-kód8536308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségÁr
D SQUARE D HL2IMA12C túlfeszültség-védelmi eszköz, 2. típus, 120ka 3p | AA8PWE 19H494 HL2IMA12C120/208€11,243.02
SQUARE D HL2IMA16C 2. típusú túlfeszültség-védelmi eszköz 160ka 3p | AA8PWF 19H495 HL2IMA16C120/208€12,355.61
SQUARE D HL2IMA24C 2-es típusú túlfeszültség-védelmi készülék 240ka 3p | AA8PWG 19H496 HL2IMA24C120/208€17,527.66
D SQUARE D HL4IMA12C túlfeszültség-védelmi eszköz, 2. típus, 120ka 3p | AA8PWH 19H501 HL4IMA12C277/480€11,672.60
D Négyzet HL4IMA16C 2-es típusú túlfeszültség-védelmi eszköz 160ka 3p | AA8PWJ 19H502 HL4IMA16C277/480€12,832.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HL4IMA24C 2. típusú túlfeszültség-védelmi eszköz 240ka 3p
€18,262.94 /Mértékegység