SQUARE D HL2IMA16C 2. típusú túlfeszültség-védelmi eszköz 160ka 3p | AA8PWF 19H495

SQUARE D HL2IMA16C 2. típusú túlfeszültség-védelmi eszköz 160ka 3p

Raktáron
Tétel: AA8PWF Típus: HL2IMA16CKereszthivatkozás: 19H495

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,355.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-védelmi eszköz
Mélység5.95 "
Ház típusaNEMA 1
Szűrő típusaSzűrő
Hossz13.47 "
Hely típusa2
Max. Folyamatos üzemi feszültség150V
Max. Túlfeszültség fázisonként160kA
A védelem módjai10
Felszerelési stílusKözvetlen buszra szerelhető - I-Line
Névleges kisülési áram20kA
Pólusok száma3
Fázis3Y
típusBelső, moduláris, I-Line
Feszültség120/208
Feszültségvédelem besorolása700 V (LN), 800 V (LG), 1200 V (LL), 700 V (NG)
Szélesség12.16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.963
Hajó magassága (cm)15.11
Hajó hossza (cm)34.21
Hajószélesség (cm)30.89
HS-kód8536308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségÁr
D SQUARE D HL2IMA12C túlfeszültség-védelmi eszköz, 2. típus, 120ka 3p | AA8PWE 19H494 HL2IMA12C120/208€11,243.02
SQUARE D HL2IMA24C 2-es típusú túlfeszültség-védelmi készülék 240ka 3p | AA8PWG 19H496 HL2IMA24C120/208€17,527.66
D SQUARE D HL4IMA12C túlfeszültség-védelmi eszköz, 2. típus, 120ka 3p | AA8PWH 19H501 HL4IMA12C277/480€11,672.60
D Négyzet HL4IMA16C 2-es típusú túlfeszültség-védelmi eszköz 160ka 3p | AA8PWJ 19H502 HL4IMA16C277/480€12,832.95
D Négyzet HL4IMA24C túlfeszültség-védelmi eszköz 2-es típus 240ka 3p | AA8PWK 19H503 HL4IMA24C277/480€18,262.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HL2IMA16C 2. típusú túlfeszültség-védelmi eszköz 160ka 3p
€12,355.61 /Mértékegység