SQUARE D HJL26090 megszakító 90 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PNE

SQUARE D HJL26090 megszakító 90 Amper 600vac 2p 65kaic@480v

Cikkszám: AG8PNE Modell: HJL26090

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás65kAIC @ 480V
erősítők90A
frame típusaHJL
Pólusok száma2
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)13.03
Hajó hossza (cm)21.44
Hajószélesség (cm)18.42

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D HJL26015 megszakító 15 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMT HJL2601515A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJL26020 megszakító 20 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMU HJL2602020A2600V-
ajánlatkérés
D Négyzet HJL26025 Megszakító 25 amperes 600vac 2p 65kaic @ 480v tápellátással | AG8PMV HJL2602525A2600V€1,374.45
SQUARE D HJL26030 megszakító 30 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMW HJL2603030A2600V€1,371.20
SQUARE D HJL26035 megszakító 35 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMX HJL2603535A2600V€1,374.45
D SQUARE D HJL26040 megszakító 40 amperes 600vac 2p 65kaic @ 480v tápellátással | AG8PMY HJL2604040A2600V-
ajánlatkérés
D Négyzet HJL26045 Megszakító 45 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMZ HJL2604545A2600V€1,374.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HJL26090 megszakító 90 Amper 600vac 2p 65kaic@480v