Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D HJA36125 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú plug-in 125 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8PLW

SQUARE D HJA36125 áramköri megszakító, I-line stílusú dugaszolható 125 amper 600vac 3p 65kaic@480v

Raktáron
Tétel: AG8PLW Modell: HJA36125

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€10,703.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás65kAIC @ 480V
erősítők125A
frame típusaHJA
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.862
Hajó magassága (cm)32.33
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)19

Termék részletek:

    • A Square D HJA36125 egy I-line típusú dugaszolható megszakító, amelyet fordított előtolású alkalmazásokhoz terveztek elektromos rendszerekben és áramkörökben.
    • Alkalmas 125 amperes és 240 V váltóáramú működésre, maximális megszakítási teljesítménye pedig 10 480 amper XNUMX V-on.
    • Ez a 3 pólusú, 3 fázisú négyzet alakú D megszakító UL listás, és hőmágneses védelemmel ellátott HJA kerettel rendelkezik.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D HJA260351 Áramköri megszakító I-line stílusú dugós 35 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260352 Áramköri megszakító I-line stílusú dugaszolható 35 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260354 Áramköri megszakító I-line stílusú dugós 35 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260802 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 80 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKN HJA26080280A2600V€1,962.06
SQUARE D HJA260804 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 80 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260901 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 90 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260902 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 90 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HJA36125 áramköri megszakító, I-line stílusú dugaszolható 125 amper 600vac 3p 65kaic@480v
€10,703.65 /Mértékegység